Square D 9038cg32z20 | 3dzy5 | Công tắc mức chất lỏng máy phát điện | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9038CG32Z20 Công tắc mức máy phát điện 2-1 / 2 inch Npt Đóng khi tăng Ss | AG6PRG 3DZY5

SQUARE D 9038CG32Z20 Công tắc mức máy phát điện 2-1/2 inch Npt Close On Rise Ss

Trong kho
Khoản mục: AG6PRG phần: 9038CG32Z20Tham chiếu chéo: 3DZY5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€726.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc mức chất lỏng của máy phát điện
Vật liệu cơ thểThép
Kích thước ống dẫn8-1/2", 8-3/4"
Đăng ký thông tinĐDST
Kết nối điệnKẹp vít
Phao Dia.2.5 "
Chiều dài phao7.00 "
Vật liệu nổiThép không gỉ
Vị trí nổiCòn lại
Du lịch nổi6-1 / 2 "
Chiều cao5.94 "
HP @ 1 pha - 115V2
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 230V3
HP @ 1 pha - 240V3
HP @ 3 pha - 230V5
HP @ 3 pha - 240V5
Tối đa Hiện hành600A
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Vôn600
Gắn kếtNgang
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm viTối đa 250 độ F
Chiều dài tổng thể17.81 "
Chiều dài thân4"
Vật liệu gốcThép không gỉ
Chức năng chuyển đổiĐóng cửa trên đà phát triển
Kích thước kết nối bể2-1 / 2 "MNPT
Chiều rộng6.84 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.85
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)28.19
Mã HS8536509065

Chi tiết sản phẩm:

  • Góc thanh nổi (90 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 240VVật liệu cơ thểKích thước ống dẫnTối đa VônGắn kếtNEMA Đánh giáNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài tổng thểGiá cả
Máy phát điện cơ khí SQUARE D 9038AG1, Thùng hở, NEMA 1, Gắn bệ, 4 NC, DPST, DB Liên hệ | AF9GNT 2FJ01 9038AG15 hpThép4 1/2 ", 4 3/4"600Bể mở dọc1-22 độ. đến 220 độ. NS11.8 "€316.98
SQUARE D 9038AW1 Công tắc mức chất lỏng của máy phát điện xoay chiều Đóng khi tăng | AF9GNU 2FJ05 9038AW15Nhôm2.75 "600Bể mở dọc4-22 độ đến 220 độ F11.8 "€1,065.96
SQUARE D 9038CG31 Công tắc mức máy phát điện 2-1 / 2 inch Npt Đóng trên tăng thép không gỉ | AF9GNV 2FJ08 9038CG315Thép8-1/2", 8-3/4"600Ngang1-22 độ đến 220 độ F13.84 "€658.95
SQUARE D 9038CG32 Công tắc mức máy phát điện 2-1 / 2 inch Npt Đóng trên thép không gỉ tăng | AF9GNW 2FJ09 9038CG325Thép8-1/2", 8-3/4"600Ngang1-22 độ đến 220 độ F13.84 "€678.43
SQUARE D 9038CG33 Công tắc mức máy phát điện 2-1 / 2 inch Npt Đóng trên tăng thép không gỉ | AF9GNX 2FJ10 9038CG335Thép8-1/2", 8-3/4"600Ngang1-22 độ đến 220 độ F13.84 "€762.59
SQUARE D 9038CG36 Công tắc mức máy phát điện 2-1 / 2 inch Npt Đóng trên thép không gỉ tăng | AF9GNY 2FJ11 9038CG365Thép8-1/2", 8-3/4"600Ngang1-22 độ đến 220 độ F13.84 "€819.83
SQUARE D 9038CW32 Công tắc mức chất lỏng của máy phát điện xoay chiều Đóng khi tăng thép không gỉ | AF9GNZ 2FJ14 9038CW325Thép2.75 "575Bể mở dọc4-22 độ đến 200 độ F17.81 "€1,723.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9038CG32Z20 Công tắc mức máy phát điện 2-1/2 inch Npt Close On Rise Ss
€726.02 /đơn vị