Square D 9013gsr2j20 | Công tắc áp suất Dpst 20/40 Psi 1/4 Nps | 2fh44 | Raptor Supplies Việt Nam
Công tắc áp suất SQUARE D 9013GSR2J20 DPST 20/40 psi 1/4 NPS | AH2NVF 2FH44

SQUARE D 9013GSR2J20 Công tắc áp suất DPST 20/40 psi 1/4 NPS

Trong kho
Khoản mục: AH2NVF phần: 9013GSR2J20Tham chiếu chéo: 2FH44

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€931.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC10A @ 575V
Hoạt độngTiêu chuẩn
Khác biệt20 đến 40 psi
Cài đặt Bật / Tắt nhà máy20 / 40 psi
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 240V3
HP @ 3 pha - 480V5
Hành động chuyển đổi thủ côngKhông áp dụng
NEMA Đánh giá7, 9
Loại cổng(1) Cổng, 1/4 "FNPS
Ứng dụng chínhMáy nén khí và máy bơm nước
Phạm vi5 đến 80 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 158 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 8.55
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)29.46
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • HP @ 3 pha - 240V: 5
  • Bộ tải công tắc áp suất: Không
  • Tính năng đặc biệt: Màng chắn Nitrile (Buna-N), Sử dụng cho Vị trí Nguy hiểm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcCài đặt Bật / Tắt nhà máyXếp hạng liên hệ ACHoạt độngHP @ 1 pha - 120VHP @ 1 pha - 240VHP @ 3 pha - 480VHành động chuyển đổi thủ côngGiá cả
Công tắc áp suất SQUARE D 9012GNG5 Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Công tắc áp suất75 psi10A @ 480VTiêu chuẩn----€441.07
Công tắc áp suất SQUARE D 9012GNG6 Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Công tắc áp suất-10A @ 480VTiêu chuẩn----€546.29
SQUARE D 9012GAW5G18 Công tắc áp suất SPDT Màng 3 đến 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Công tắc áp suất--Tiêu chuẩn----€726.88
Piston công tắc áp suất SQUARE D 9012GCW1G18 20 đến 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Công tắc áp suất--Tiêu chuẩn----€1,361.75
Công tắc áp suất SQUARE D 9013FHG12J52M1 DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Công tắc áp suất95 / 125 psi10A @ 575VTiêu chuẩn1.521Tự động tắt€64.47
Công tắc áp suất SQUARE D 9013FHG24J27M1X DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XCông tắc áp suất80 / 100 psi10A @ 575VTiêu chuẩn231Tự động tắt€122.09
Công tắc áp suất SQUARE D 9013FHG2J27M1 DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Công tắc áp suất80 / 100 psi10A @ 575VTiêu chuẩn1.521Tự động tắt€61.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9013GSR2J20 Công tắc áp suất DPST 20/40 psi 1/4 NPS
€931.74 /đơn vị