Square D 9007ao6 | Công Tắc Công Nghiệp 15a 1 Số 1 Nút Nc | 2fl94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9007AO6 Công tắc công nghiệp 15a 1 Không 1 Nút Nc | AF9GQN 2FL94

SQUARE D 9007AO6 Công tắc công nghiệp Nút 15a 1 No 1 Nc

Trong kho
Khoản mục: AF9GQN phần: 9007AO6Tham chiếu chéo: 2FL94

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€109.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap công nghiệp
Chiều dài thiết bị truyền động2.5 "
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Đánh giá hiện tại15A
Độ sâu1.1 "
Du lịch khác biệt0.046 "
Chiều cao0.828 "
Vật liệu vỏnhựa
Chiều dài2.5 "
Tối đa Pretravel0.074 "
Kích thước lắp2.1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành7.00 đến 11.00 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Đi du lịch0.015 "
Kiểu cuốiKết nối nhanh
Loại thiết bị truyền độngnút
Xếp hạng điện áp600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536509040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinĐánh giá hiện tạiDu lịch khác biệtLực lượng điều hànhKiểu cuốiGiá cả
SQUARE D 9007AO2 Công tắc công nghiệp 15a 1 Không 1 Nút Nc | AF9FWD 2EF34 9007AO21NO / 1NC15A0.046 "10.00 đến 14.00 oz.Đinh ốc€107.49
SQUARE D 9007CO3 Công tắc công nghiệp 10a 2 Không 2 Nút Nc | AF9FXE 2EG09 9007CO32NO / 2NC10A0.046 "7.00 đến 11.00 oz.Đinh ốc€201.29
SQUARE D 9007AO1 Công tắc công nghiệp 15a 1 Không 1 Nút Nc | AF9GQK 2FL87 9007AO11NO / 1NC15A0.025 "7.00 đến 11.00 oz.Đinh ốc€108.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9007AO6 Công tắc công nghiệp Nút 15a 1 No 1 Nc
€109.08 /đơn vị