Square D 9007ab21 | Công tắc Indstrl 15a 1no 1nc Cần trục lăn cứng | 2ef30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9007AB21 Công tắc Indstrl 15A 1NO 1NC Cần lăn cứng | AF9FWC 2EF30

SQUARE D 9007AB21 Công tắc Indstrl Cần con lăn cứng 15A 1NO 1NC

Trong kho
Khoản mục: AF9FWC phần: 9007AB21Tham chiếu chéo: 2EF30
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
€151.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap công nghiệp
Chiều dài thiết bị truyền động2.5 "
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Đánh giá hiện tại15A
Độ sâu1.1 "
Du lịch khác biệt0.078 "
Chiều cao0.828 "
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài2.5 "
Tối đa Pretravel0.156 "
Kích thước lắp2.1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành8.00 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Đi du lịch0.062 "
Kiểu cuốiĐinh ốc
Loại thiết bị truyền độngCần lăn cứng
UPC785901722717
Xếp hạng điện áp600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại thiết bị truyền độngChiều dài thiết bị truyền độngĐộ sâuDu lịch khác biệtVật liệu vỏTối đa PretravelLực lượng điều hànhĐi du lịchGiá cả
SQUARE D 9007AB41 Công tắc công nghiệp 15A 1 NO 1 NC Roller Lever | AG7EPU 6HHD5 9007AB41Đòn bẩy con lăn cứng (Giá đỡ gắn bên W / O)1.65 "1.03 "0.078 "nhựa0.16 "8.00 oz.0.06 "€172.42
SQUARE D 9007AP321 Công tắc công nghiệp 15A NO NC Panel Mount Roller Plunger | AG7EPV 6HHD6 9007AP321Bảng điều khiển Mount Roller Plunger2.5 "1.03 "0.046 "Cổ ren có đai ốc0.15 "20.00 oz.-€230.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9007AB21 Công tắc Indstrl Cần con lăn cứng 15A 1NO 1NC
€151.41 /đơn vị