Square D 8911dpsg32v02 | Bộ khởi động động cơ Dp 2p 30a 120v Cuộn dây Nema1 | 11w190 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8911DPSG32V02 Bộ Khởi Động Động Cơ DP Cuộn Dây 2P 30A 120V NEMA1 | AG9CAA 11W190

SQUARE D 8911DPSG32V02 Bộ khởi động động cơ DP Cuộn dây 2P 30A 120V NEMA1

Trong kho
Khoản mục: AG9CAA phần: 8911DPSG32V02Tham chiếu chéo: 11W190

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€593.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhởi động động cơ
Hoạt độngKhông đảo ngược
dòng điện xoay chiều30
Cuộn dây Volts120 VAC
Độ sâu5.56 "
GTIN785901002826
Chiều cao1"
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 240V5
Hz50/60
Số lượng cực2
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.52
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đánh giá NEMA bao vây: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhdòng điện xoay chiềuCuộn dây VoltsĐộ sâuChiều caoHP @ 1 pha - 120VHP @ 1 pha - 240VChiều rộngGiá cả
SQUARE D 8911DPSG22V02 Bộ Khởi Động Động Cơ DP Cuộn Dây 2P 25A 120V NEMA1 | AG9BZU 11V712 8911DPSG22V0225120 VAC5.56 "1"256"€535.46
SQUARE D 8911DPSG22V09 Bộ Khởi Động Động Cơ DP Cuộn Dây 2P 25A 240V NEMA1 | AG9BZV 11V714 8911DPSG22V0925208 sang 240 VAC5.56 "1"256"-
RFQ
SQUARE D 8911DPSG32V09 Bộ Khởi Động Động Cơ DP Cuộn Dây 2P 30A 240V NEMA1 | AG9CAC 11W192 8911DPSG32V0930208 sang 240 VAC5.56 "1"256"€593.03
SQUARE D 8911DPSG42V02 Bộ Khởi Động Động Cơ DP Cuộn Dây 2P 40A 120V NEMA1 | AG9CAJ 11W198 8911DPSG42V0240120 VAC5.56 "1"37.56"€644.44
SQUARE D 8911DPSG42V09 Bộ Khởi Động Động Cơ DP Cuộn Dây 2P 40A 240V NEMA1 | AG9CAL 11W201 8911DPSG42V0940208 sang 240 VAC5.56 "1"37.56"€644.44
SQUARE D 8911DPSO32V02 DP Motor Starter 2P 30A 120V Coil Mở | AG9CBB 11W218 8911DPSO32V0230120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€503.74
SQUARE D 8911DPSO32V09 DP Motor Starter 2P 30A 208 / 240VAC Coil | AG9CBD 11W220 8911DPSO32V0930208 sang 240 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€503.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8911DPSG32V02 Bộ khởi động động cơ DP Cuộn dây 2P 30A 120V NEMA1
€593.03 /đơn vị