SQUARE D 8911DPSG22V09 Bộ khởi động động cơ DP Cuộn dây 2P 25A 240V NEMA1
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khởi động động cơ |
Hoạt động | Không đảo ngược |
dòng điện xoay chiều | 25 |
Cuộn dây Volts | 208 sang 240 VAC |
Độ sâu | 5.56 " |
Chiều cao | 1" |
HP @ 1 pha - 120V | 2 |
HP @ 1 pha - 240V | 5 |
Hz | 50/60 |
Số lượng cực | 2 |
Chiều rộng | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 28.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.03 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | dòng điện xoay chiều | Cuộn dây Volts | Độ sâu | Chiều cao | HP @ 1 pha - 120V | HP @ 1 pha - 240V | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8911DPSG22V02 | 25 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | €535.46 | |
8911DPSG32V02 | 30 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | €593.03 | |
8911DPSG32V09 | 30 | 208 sang 240 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | €593.03 | |
8911DPSG42V02 | 40 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | 6" | €644.44 | |
8911DPSG42V09 | 40 | 208 sang 240 VAC | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | 6" | €644.44 | |
8911DPSO32V02 | 30 | 120 VAC | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | 3.5 " | €503.74 | |
8911DPSO32V09 | 30 | 208 sang 240 VAC | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | 3.5 " | €503.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.