Square D 8736sao16v02s | Bộ Khởi Động Từ Nema 120v 3p 9a | 2bx80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8736SAO16V02S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 3p 9a | AF9FEX 2BX80

SQUARE D 8736SAO16V02S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 3p 9a

Trong kho
Khoản mục: AF9FEX phần: 8736SAO16V02STham chiếu chéo: 2BX80
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
€1,522.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khởi động động cơ từ tính
Hoạt độngReversing
dòng điện xoay chiều9
Cuộn dây Volts120 VAC
Độ sâu5.31 "
Loại EnclosureMở
Chiều cao6.91 "
HP @ 3 pha - 208V1.5
HP @ 3 pha - 230V1.5
HP @ 3 pha - 240V1.5
HP @ 3 pha - 460V2
HP @ 3 pha - 480V2
HP @ 3 pha - 575V2
Hz50/60
Kích thước NEMA00
Số lượng cực3
Kiểu khởi độngNEMA
UPC785901903710
Chiều rộng7.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.47
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8536504000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 1 pha - 230VHoạt độngdòng điện xoay chiềuHP @ 3 pha - 208VHP @ 3 pha - 230VHP @ 3 pha - 240VHP @ 3 pha - 460VHP @ 3 pha - 480VGiá cả
SQUARE D 8536SAG12V02ES Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Không đảo ngược91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Không đảo ngược18-----€657.14
SQUARE D 8536SBO2V02ES Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Không đảo ngược1833355€815.06
SQUARE D 8536SCO3V02ES Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Không đảo ngược277.57.57.51010€933.70
SQUARE D 8536SAG11V02 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Không đảo ngược9-----€689.27
SQUARE D 8536SAG12V02S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Không đảo ngược91.51.51.522€763.07
SQUARE D 8536SAO12V02S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Không đảo ngược91.51.51.522€701.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8736SAO16V02S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 3p 9a
€1,522.93 /đơn vị