Square D 8536sbo2v06h30 | Bộ khởi động động cơ từ Nema 480vac 6-18a | 5e752 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8536SBO2V06H30 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480vac 6-18a | AG7CZR 5E752

SQUARE D 8536SBO2V06H30 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480vac 6-18a

Trong kho
Khoản mục: AG7CZR phần: 8536SBO2V06H30Tham chiếu chéo: 5E752
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
€888.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khởi động động cơ từ tính
Hoạt độngKhông đảo ngược
dòng điện xoay chiều18
Biểu mẫu liên hệ phụ trợ1NO
Cuộn dây Volts480 VAC
Độ sâu3.5 "
Loại EnclosureMở
Chiều cao6.9 "
HP @ 3 pha - 208V3
HP @ 3 pha - 230V3
HP @ 3 pha - 240V3
HP @ 3 pha - 460V5
HP @ 3 pha - 480V5
HP @ 3 pha - 575V5
Hz50/60
Kích thước NEMA0
Số lượng cực3
Cài đặt bộ khuếch đại chuyển tiếp quá tải6 đến 18A
Kiểu khởi độngPhong cách NEMA
UPC785901807292
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.88
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8536504000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 230Vdòng điện xoay chiềuBiểu mẫu liên hệ phụ trợHP @ 3 pha - 240VHP @ 3 pha - 460VHP @ 3 pha - 480VHP @ 3 pha - 575VHzGiá cả
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591NO1.522250/60€771.33
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591NO1.522250/60€771.33
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591NO1.522260€771.33
SQUARE D 8536SAO12V02H30S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591NO1.522250/60€720.47
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901NO3050505050/60€2,889.31
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901NO-50-5050/60€3,082.26
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351NO5010010010050/60€6,099.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8536SBO2V06H30 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 480vac 6-18a
€888.13 /đơn vị