EAGLE Nền tảng chứa trống trong dòng 1647B, Nắp tải 8000 lb, 4 trống
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng ngăn chặn tràn |
Màu | Đen |
Chiều cao | 6.5 " |
Chiều dài | 103.5 " |
Tải trọng | 8000 lb |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng trống | 4 |
Dung lượng tràn | 60.5 gal. |
UPC | 048441004867 |
Chiều rộng | 26.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 71.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 266.7 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
A. 4 trống.
A. 10000 lạng.
A. Kênh U cho phép kết nối và tùy chỉnh nền tảng dễ dàng, mang lại khả năng thích ứng cho nhu cầu lưu trữ.
A. Lưới HDPE có thể tháo rời dễ dàng để làm sạch bằng cách nâng nó lên khỏi bệ, cho phép bảo trì kỹ lưỡng.
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Tải trọng | Dung lượng tràn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1632B | Đen | 51.5 " | 5000 lb | 30 gal. | 26.25 " | €366.88 | ||
1632BD | Đen | 51.5 " | 5000 lb | 30 gal. | 26.25 " | €369.71 | ||
1632D | Vàng / Đen | 51.5 " | 5000 lb | 30 gal. | 26.25 " | €435.75 | ||
1633B | Đen | 26 " | 2000 lb | 12 gal. | 26.25 " | €220.67 | ||
1633BD | Đen | 26 " | 2000 lb | 12 gal. | 26.25 " | €226.34 | ||
1633D | Vàng / Đen | 26 " | 2000 lb | 12 gal. | 26.25 " | €242.56 | ||
1635 | Vàng / Đen | 52.5 " | 10,000 lb | 60.5 gal. | 51.5 " | €645.78 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.