SQUARE D 8502SAO12V08 Công tắc tơ Nema 208vac 3p 9a
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Contactor |
Hoạt động | Không đảo ngược |
Cuộn dây Volts | 208 VAC |
Loại công tắc tơ | NEMA |
Độ sâu | 4.22 " |
Loại Enclosure | Mở |
Amps đầy tải | 9 |
Toàn tải Amps-Cảm ứng | 9 |
Amps-Điện trở đầy tải | 9 |
Chiều cao | 4.34 " |
HP @ 3 pha - 208V | 1.5 |
HP @ 3 pha - 230V | 1.5 |
HP @ 3 pha - 240V | 1.5 |
HP @ 3 pha - 480V | 2 |
HP @ 3 pha - 575V | 2 |
Hz | 50/60 |
Kích thước NEMA | 00 |
Số lượng cực | 3 |
Chiều rộng | 3.22 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.68 |
Mã HS | 8536490065 |
Mô hình | Chiều cao | Hoạt động | Cuộn dây Volts | HP @ 1 pha - 120V | HP @ 1 pha - 230V | HP @ 1 pha - 240V | HP @ 3 pha - 208V | HP @ 3 pha - 230V | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8502SAO11V02 | 4.34 " | Không đảo ngược | 120 VAC | 1/3 | 1 | 1.0 | - | - | - | RFQ
|
8502SAO12V02S | 4.34 " | Không đảo ngược | 120 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | €706.29 | |
8502SBG2V02S | 10 " | Không đảo ngược | 110 sang 120 VAC | - | - | - | 3 | 3 | €848.61 | |
8502SBO1V02S | 4.34 " | Không đảo ngược | 120 VAC | 1 | 2 | 2.0 | - | - | €711.76 | |
8502SCG2V02S | 10 " | Không đảo ngược | 110 sang 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | €1,054.97 | |
8502SCO1V02S | 4.34 " | Không đảo ngược | 120 VAC | 2 | 3 | 3.0 | - | - | €821.13 | |
8502SCO2V02S | 4.34 " | Không đảo ngược | 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | €520.44 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.