Square D 8502sbo1v02s | Contactor Nema 120vac 2p 18a | 1h456 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc tơ SQUARE D 8502SBO1V02S Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456

SQUARE D 8502SBO1V02S Công tắc tơ Nema 120vac 2p 18a

Trong kho
Khoản mục: AF6PCY phần: 8502SBO1V02STham chiếu chéo: 1H456
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
€683.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContactor
Hoạt độngKhông đảo ngược
Cuộn dây Volts120 VAC
Loại công tắc tơNEMA
Độ sâu4.22 "
Loại EnclosureMở
Amps đầy tải18
Toàn tải Amps-Cảm ứng18
Amps-Điện trở đầy tải18
Chiều cao4.34 "
HP @ 1 pha - 120V1
HP @ 1 pha - 230V2
HP @ 1 pha - 240V2.0
Hz50/60
Kích thước NEMA0
Số lượng cực2
UPC785901761518
Chiều rộng3.22 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.45
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8538904000

Chi tiết sản phẩm:

  • Khung/Sê-ri/Mã chuyển tiếp:Lớp 8502

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoHoạt độngCuộn dây VoltsHP @ 1 pha - 120VHP @ 1 pha - 230VHP @ 1 pha - 240VHP @ 3 pha - 208VHP @ 3 pha - 230VGiá cả
Công tắc tơ SQUARE D 8502SAO11V02 Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Không đảo ngược120 VAC1/311.0---
RFQ
Công tắc tơ SQUARE D 8502SAO12V02S Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Không đảo ngược120 VAC---1.51.5€579.25
Công tắc tơ SQUARE D 8502SBG2V02S Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Không đảo ngược110 sang 120 VAC---33€809.73
Công tắc tơ SQUARE D 8502SCG2V02S Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Không đảo ngược110 sang 120 VAC---7.57.5€1,007.91
Công tắc tơ SQUARE D 8502SCO1V02S Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Không đảo ngược120 VAC233.0--€813.57
Công tắc tơ SQUARE D 8502SCO2V02S Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Không đảo ngược120 VAC---7.57.5€909.13
Công tắc tơ SQUARE D 8502SDG2V02S Nema 110-120vac 3p 45a | AF6PDC 1H460 8502SDG2V02S12.69 "Không đảo ngược110 sang 120 VAC---1015€1,743.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8502SBO1V02S Công tắc tơ Nema 120vac 2p 18a
€683.63 /đơn vị