Square D 8501nr61 | Ổ cắm 11 Pin Din Rail/vít 600v 15a | 5b585 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8501NR61 Socket 11 Pin Din Rail / vít 600v 15a | AG7CQA 5B585

SQUARE D 8501NR61 Ổ cắm 11 Pin Din Rail/ốc vít 600v 15a

Trong kho
Khoản mục: AG7CQA phần: 8501NR61Tham chiếu chéo: 5B585
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
€41.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle ổ cắm
Liên hệ Xếp hạng15A @ 300VAC
Độ sâu0.86 "
Chiều dài2.37 "
Gắn kếtĐường ray / trục vít DIN
Số ghim11
Mã ổ cắmB
Phong cách ổ cắmOctal
Loại ổ cắmTiêu chuẩn
Thiết bị đầu cuốiĐinh ốc
UPC785901583677
điện áp600V
Chiều rộng2.33 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8538908080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLiên hệ Xếp hạngĐộ sâuChiều dàiSố ghimThiết bị đầu cuốiđiện ápChiều rộngGiá cả
SQUARE D 8501NR41 Ổ cắm 5 Pin Din Rail / vít 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115A @ 300VAC1"2.75 "5Kẹp vít300 VAC1.5 "€69.20
SQUARE D 8501NR42 Ổ cắm 8 Pin Din Rail / vít 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210A @ 300VAC1"2.75 "8Kẹp vít300 VAC1.18 "€66.03
SQUARE D 8501NR43 Ổ cắm 11 Pin Din Rail / vít 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310A @ 300VAC1"2.75 "11Kẹp vít300 VAC1.58 "€61.39
SQUARE D 8501NR34 Socket 14 Pin Din Rail / vít 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410A @ 300VAC1"2.75 "14Kẹp vít300 VAC2"€67.58
SQUARE D 8501NR45 Ổ cắm 14 Pin Din Rail / vít 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510A @ 300VAC1"2.65 "14Kẹp vít300 VAC1.2 "€65.42
SQUARE D 8501NR52 Ổ cắm 8 Pin Din Rail / vít 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216A @ 250VAC1.13 "2.02 "8Kẹp vít300 VAC1.6 "€28.28
SQUARE D 8501NR82 Ổ cắm 11 Pin Din Rail / vít 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215A @ 300VAC1.03 "3.13 "11Đinh ốc600V1.7 "€47.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8501NR61 Ổ cắm 11 Pin Din Rail/ốc vít 600v 15a
€41.21 /đơn vị