Bánh xe xoay hai bánh HAMILTON
Phong cách | Mô hình | Tải Xếp hạng | Dải đánh giá tải trọng Caster | Vật liệu bánh xe | Gắn Bolt Dia. | Không đánh dấu | Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | Chiều cao tổng thể | Kích thước tấm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-MDD-104SYT | 10,000 lb | Lớn hơn 6000 lb. | polyurethane | 5 / 8 " | Có | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €2,340.90 | |
B | S-MDD-124SYT | 12,000 lb | Lớn hơn 6000 lb. | polyurethane | 5 / 8 " | Có | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €2,549.83 | |
C | S-HS2-4R | 600 lb | 300 đến 999 lb. | Cao su | 1 / 2 " | Không | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €359.19 | |
D | S-HS2-6R | 820 lb | 300 đến 999 lb. | Cao su | 1 / 2 " | Không | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €447.04 | |
E | S-HS2-8R | 1000 lb | 1000 đến 2999 lb. | Cao su | 1 / 2 " | Không | 3-3/8 x 5-1/4" | 9.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €392.29 | |
F | S-HS2-4SPB | 1200 lb | 1000 đến 2999 lb. | polyurethane | 1 / 2 " | Có | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €522.34 | |
G | S-HS2-4DB | 1500 lb | 1000 đến 2999 lb. | polyurethane | 1 / 2 " | Có | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €486.86 | |
H | S-HS2-8SPB | 2000 lb | 1000 đến 2999 lb. | polyurethane | 1 / 2 " | Có | 3-3/8 x 5-1/4" | 9.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €681.92 | |
I | S-HS2-6DB | 2000 lb | 1000 đến 2999 lb. | polyurethane | 1 / 2 " | Có | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €524.88 | |
J | S-MDD-83DT | 5000 lb | 3000 đến 5999 lb. | polyurethane | 5 / 8 " | Có | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,512.75 | |
K | S-MDD-13DT | 6000 lb | Lớn hơn 6000 lb. | polyurethane | 5 / 8 " | Có | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,580.46 | |
L | S-MDD-83SYT | 7000 lb | Lớn hơn 6000 lb. | polyurethane | 5 / 8 " | Có | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,772.96 | |
K | S-MDD-124DT | 9600 lb | Lớn hơn 6000 lb. | polyurethane | 5 / 8 " | Có | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €2,157.89 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Lọ
- Van điện từ nhựa
- Bộ giảm tốc và phụ kiện truyền động bánh răng
- Phần cứng giao diện máy dò khí
- Van giảm áp và nhiệt độ
- Nút ấn
- Cân và phụ kiện cân
- Đá mài mài mòn
- Người xử lý chất thải
- Công tắc an toàn
- BEL-ART - SCIENCEWARE Rổ ống nghiệm
- KLEIN TOOLS Búa cầu
- SUPER-STRUT Kẹp ống dòng A716
- UNISTRUT Bộ nối kênh
- SHUR-LINE Bàn chải cao cấp Pearl Series
- GENERAL PIPE CLEANERS Lắp ráp cờ lê
- EATON Đèn LED nút nhấn sê-ri RMQ 16
- VESTIL Hướng dẫn sử dụng sê-ri ROTATE được tích hợp trong băng chuyền
- TIMKEN Vòng bi tiếp xúc góc trục chính tốc độ cao
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E20, Bộ giảm tốc độ giảm đơn CDBS