SQUARE D Máy Biến Áp 7S6FIS 1 Pha 7.5kva 120/240v Ra
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy biến áp mục đích chung |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 11.7 " |
Kết thúc bao vây | Sơn tĩnh điện |
Enclosure liệu | Thép |
Xếp hạng bao vây | NEMA 3R |
Loại Enclosure | Trong nhà / ngoài trời |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Tuân theo chuẩn RoHS |
Chiều cao | 14.75 " |
Hz | 60 |
Điện áp đầu vào | 120 / 240 VAC |
Đánh giá IP | 11 |
Gắn kết | Tường |
Điện áp đầu ra | 120 / 240 VAC |
Nhiệt độ Tăng lên | Độ phân giải C |
Xếp hạng VA | 7.5kVA |
Chiều rộng | 9.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.59 |
Chiều cao tàu (cm) | 36.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.89 |
Mã HS | 8504320000 |
Sản phẩm | Mô hình | Nhiệt độ Tăng lên | Độ sâu | Chiều cao | Xếp hạng VA | Chiều rộng | Hz | Điện áp đầu vào | Đánh giá IP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S51F | Độ phân giải C | 11.1 " | 9" | 1kVA | 10.3 " | 60 | 600 VAC | 54 | €1,001.19 | ||
250SV51B | Độ phân giải C | 11.3 " | 9" | 250VA | 10.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | €597.77 | ||
2S51F | Độ phân giải C | 12.9 " | 9.3 " | 2kVA | 11.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | €1,568.40 | ||
500SV51B | Độ phân giải C | 8.9 " | 7" | 500VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | €803.28 | ||
50SV51A | Độ phân giải C | 8.9 " | 7" | 50VA | 8.4 " | 60 | 600 VAC | 54 | €248.42 | ||
5S4F | Độ phân giải C | 10.5 " | 14.3 " | 5kVA | 13.8 " | 60 | 600 VAC | 54 | €2,772.26 | ||
750SV51F | Độ phân giải C | 8.8 " | 6.9 " | 750VA | 8.2 " | 60 | 600 VAC | 54 | €753.98 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.