Square D 250sv51b | Máy Biến Áp 1 Pha 250va Ra 120/240v | 22lr48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Biến áp SQUARE D 250SV51B 1 Pha 250va 120 / 240v Ra | AF7RYV 22LR48

SQUARE D Biến Áp 250SV51B 1 Pha 250va Ra 120/240v

Trong kho
Khoản mục: AF7RYV phần: 250SV51BTham chiếu chéo: 22LR48
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
€597.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp mục đích chung
Màumàu xám
Độ sâu11.3 "
Kết thúc bao vâySơn ngoài trời trên mỗi UL 1332
Enclosure liệuThép
Xếp hạng bao vâyNEMA 3R
Loại EnclosureTrong nhà / ngoài trời
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chiều cao9"
Hz60
Điện áp đầu vào600 VAC
Đánh giá IP54
Gắn kếtTường
Điện áp đầu ra120 / 240 VAC
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
Xếp hạng VA250VA
Chiều rộng10.4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.96
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8504320000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ Tăng lênĐộ sâuChiều caoXếp hạng VAChiều rộngHzĐiện áp đầu vàoĐánh giá IPGiá cả
Biến áp SQUARE D 1S51F 1 Pha 1kva 120 / 240v Ra | AF7RYU 22LR47 1S51FĐộ phân giải C11.1 "9"1kVA10.3 "60600 VAC54€1,001.19
Biến Áp SQUARE D 2S51F 1 Pha 2kva 120 / 240v Ra | AF7RYW 22LR49 2S51FĐộ phân giải C12.9 "9.3 "2kVA11.2 "60600 VAC54€1,568.40
Biến áp SQUARE D 500SV51B 1 Pha 200va 120 / 240v Ra | AF7RZA 22LR53 500SV51BĐộ phân giải C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54€803.28
Biến áp SQUARE D 50SV51A 1 Pha 50va 120 / 240v Ra | AF7RZB 22LR54 50SV51AĐộ phân giải C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC54€248.42
Biến áp SQUARE D 5S4F 1 Pha 5kva 120 / 240v Ra | AF7RZC 22LR55 5S4FĐộ phân giải C10.5 "14.3 "5kVA13.8 "60600 VAC54€2,772.26
Biến áp SQUARE D 750SV51F 1 Pha 750va 120 / 240v Ra | AF7RZD 22LR56 750SV51FĐộ phân giải C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54€753.98
Biến Áp SQUARE D 10S40F 1 Pha 10kva 120 / 240v Ra | AF9FJV 2CL96 10S40FĐộ phân giải C11.75 "14.75 "10kVA9.75 "60480 VAC14€4,526.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Biến Áp 250SV51B 1 Pha 250va Ra 120/240v
€597.77 /đơn vị