vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 2510FO1 Bộ khởi động động cơ bằng tay 13 đến 18A 600V | AG9GCF 1H392

SQUARE D 2510FO1 Khởi Động Động Cơ Bằng Tay 13 đến 18A 600V

Trong kho
Khoản mục: AG9GCF phần: 2510FO1Tham chiếu chéo: 1H392
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
€116.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHướng dẫn sử dụng động cơ khởi động
dòng điện xoay chiều16
Độ sâu1.59 "
GTIN785901554134
Chiều cao4.12 "
HP @ 1 pha - 120V1
HP @ 1 pha - 230V1
Tối đa Vôn600 VAC
Số lượng cực1
Nhà điều hànhChuyển đổi
Đèn thí điểmKhông
Chiều rộng1.69 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.8
Chiều dài tàu (cm)11.91
Chiều rộng tàu (cm)7.39
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Bao vây Đánh giá NEMA: Không bao vây
  • Số lượng bình giữ nhiệt cần thiết: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Vôndòng điện xoay chiềuĐộ sâuKích thước NEMASố lượng cựcĐèn thí điểmChiều rộngChiều caoGiá cả
Bộ khởi động động cơ bằng tay SQUARE D 2510FG1 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Không4.25 "2.75 "€73.49
Bộ khởi động động cơ bằng tay SQUARE D 2510FG1P 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Đỏ: Bật4.25 "2.75 "€169.32
Bộ khởi động động cơ bằng tay SQUARE D 2510FG2 2.5 đến 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Không4.25 "2.75 "€171.77
Bộ khởi động động cơ bằng tay SQUARE D 2510FG2P 4 đến 6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Đỏ: Bật4.25 "2.75 "€199.35
Bộ khởi động động cơ bằng tay SQUARE D 2510FG5 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Không4.25 "2.88 "€136.49
Bộ khởi động động cơ bằng tay SQUARE D 2510FG6 14A ​​600V 3P | TUỔI 9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Không4.25 "2.88 "€196.81
Bộ khởi động động cơ bằng tay SQUARE D 2510FO2 16A 600V | AG9GCG 1H393 2510FO2600 VAC161.59 "-2Không1.69 "4.12 "€193.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 2510FO1 Khởi Động Động Cơ Bằng Tay 13 đến 18A 600V
€116.33 /đơn vị