Square D 250sv82b | Buck Boost Trans 240/480 24/48 250va | 22lp79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 250SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 250va | AF7RXM 22LP79

SQUARE D 250SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 250va

Trong kho
Khoản mục: AF7RXM phần: 250SV82BTham chiếu chéo: 22LP79
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
€684.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBiến áp Buck Boost
Màumàu xám
Độ sâu8"
Kết thúc bao vâySơn tĩnh điện
Xếp hạng bao vâyNEMA 3R
Loại EnclosureTrong nhà / ngoài trời
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chiều cao6.7 "
Hz60
Điện áp đầu vào240 / 480 VAC
Đánh giá IP54
Gắn kếtTường
Điện áp đầu ra24 / 48 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
Xếp hạng VA250VA
Chiều rộng6.8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.14
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8504320000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoNhiệt độ Tăng lênXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
VUÔNG D 1.5S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1.5kva | AF7RXH 22LP75 1.5S82F12.8 "9.7 "Độ phân giải C1.5kVA11 "€2,120.38
SQUARE D 1S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1kva | AF7RXL 22LP78 1S82F11.3 "9"Độ phân giải C1kVA10.4 "€1,728.94
SQUARE D 2S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 2kva | AF7RXN 22LP80 2S82F12.5 "9.7 "Độ phân giải C2kVA10.9 "€2,736.65
SQUARE D 3S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 3kva | AF7RXP 22LP81 3S82F17.2 "12.4 "Độ phân giải C3kVA11.5 "€3,773.63
SQUARE D 500SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 200va | AF7RXQ 22LP82 500SV82B8.9 "7"Độ phân giải C200VA8.4 "€1,073.06
SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va | AF7RXR 22LP83 50SV82A7.8 "6.4 "Độ phân giải C50VA6.9 "€423.02
SQUARE D 750SV82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 750va | AF7RXT 22LP84 750SV82F8.8 "7"Độ phân giải C750VA8.3 "€1,411.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 250SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 250va
€684.08 /đơn vị