VAN CASH VAN Điều chỉnh áp suất bằng đồng, Dòng B
Phong cách | Mô hình | Chiều cao | Kích thước đầu vào | Chiều dài | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước ổ cắm | Phạm vi điều chỉnh áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20251-0040 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 250 psi | 400 độ F | 1 / 4 " | 20 đến 60 psi | €464.80 | |
A | 1871-0100 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 400 psi | 180 độ F | 1 / 4 " | 50 đến 150 psi | €451.67 | |
A | 20251-0015 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 250 psi | 400 độ F | 1 / 4 " | 2 đến 25 psi | €464.80 | |
A | 1871-0065 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 400 psi | 180 độ F | 1 / 4 " | 20 đến 100 psi | €451.67 | |
A | 1871-0014 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 400 psi | 180 độ F | 1 / 4 " | 2 đến 25 psi | €451.67 | |
A | 20251-0100 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 250 psi | 400 độ F | 1 / 4 " | 50 đến 150 psi | €464.80 | |
A | 20251-0060 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 250 psi | 400 độ F | 1 / 4 " | 20 đến 100 psi | €464.80 | |
A | 1871-0040 | 4.625 " | 1 / 4 " | 3" | 400 psi | 180 độ F | 1 / 4 " | 20 đến 60 psi | €451.67 | |
A | 1872-0016 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 400 psi | 180 độ F | 3 / 8 " | 2 đến 30 psi | €475.28 | |
A | 20253-0120 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 250 psi | 400 độ F | 3 / 8 " | 90 đến 150 psi | €479.73 | |
A | 1872-0045 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 400 psi | 180 độ F | 3 / 8 " | 20 đến 70 psi | €475.28 | |
A | 1872-0075 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 400 psi | 180 độ F | 3 / 8 " | 40 đến 110 psi | €475.28 | |
A | 1872-0120 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 400 psi | 180 độ F | 3 / 8 " | 90 đến 150 psi | €475.28 | |
A | 20253-0016 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 250 psi | 400 độ F | 3 / 8 " | 2 đến 30 psi | €479.73 | |
A | 20253-0075 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 250 psi | 400 độ F | 3 / 8 " | 40 đến 110 psi | €479.73 | |
A | 20253-0045 | 6.25 " | 3 / 8 " | 3.875 " | 250 psi | 400 độ F | 3 / 8 " | 20 đến 70 psi | €479.73 | |
A | 12396-0011 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 250 psi | 400 độ F | 3 / 4 " | 2 đến 20 psi | €706.68 | |
A | 1874-0128 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 400 psi | 180 độ F | 3 / 4 " | 105 đến 150 psi | €718.96 | |
A | 12396-0080 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 250 psi | 400 độ F | 3 / 4 " | 50 đến 110 psi | €706.68 | |
A | 1874-0023 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 400 psi | 180 độ F | 3 / 4 " | 10 đến 35 psi | €718.96 | |
A | 12396-0128 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 250 psi | 400 độ F | 3 / 4 " | 105 đến 150 psi | €706.68 | |
A | 12396-0023 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 250 psi | 400 độ F | 3 / 4 " | 10 đến 35 psi | €706.68 | |
A | 1874-0053 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 400 psi | 180 độ F | 3 / 4 " | 30 đến 75 psi | €718.96 | |
A | 12396-0053 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 250 psi | 400 độ F | 3 / 4 " | 30 đến 75 psi | €706.68 | |
A | 1874-0080 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 400 psi | 180 độ F | 3 / 4 " | 50 đến 110 psi | €718.96 | |
A | 1874-0011 | 6.75 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 400 psi | 180 độ F | 3 / 4 " | 2 đến 20 psi | €718.96 | |
A | 15580-0100A | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250 psi | 400 độ F | 1 / 2 " | 50 đến 150 psi | €605.30 | |
A | 2770-0016 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 400 psi | 180 độ F | 1 / 2 " | 2 đến 30 psi | €605.30 | |
A | 2770-0030 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 400 psi | 180 độ F | 1 / 2 " | 10 đến 50 psi | €605.30 | |
A | 15580-0030 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250 psi | 400 độ F | 1 / 2 " | 10 đến 50 psi | €605.30 | |
A | 2770-0075 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 400 psi | 180 độ F | 1 / 2 " | 30 đến 125 psi | €605.30 | |
A | 15580-0078 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250 psi | 400 độ F | 1 / 2 " | 30 đến 125 psi | €605.30 | |
A | 02770-0100A | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 400 psi | 180 độ F | 1 / 2 " | 50 đến 150 psi | €605.30 | |
A | 15580-0016 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250 psi | 400 độ F | 1 / 2 " | 2 đến 30 psi | €605.30 | |
A | 1875-0120 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 400 psi | 180 độ F | 1" | 90 đến 150 psi | €1,081.54 | |
A | 12397-0078 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250 psi | 400 độ F | 1" | 55 đến 100 psi | €1,167.23 | |
A | 1875-0078 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 400 psi | 180 độ F | 1" | 55 đến 100 psi | €1,081.54 | |
A | 12397-0011 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250 psi | 400 độ F | 1" | 2 đến 20 psi | €1,167.23 | |
A | 12397-0028 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250 psi | 400 độ F | 1" | 10 đến 45 psi | €1,167.23 | |
A | 1875-0040 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 400 psi | 180 độ F | 1" | 20 đến 60 psi | €1,081.54 | |
A | 1875-0028 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 400 psi | 180 độ F | 1" | 10 đến 45 psi | €1,081.54 | |
A | 12397-0120 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250 psi | 400 độ F | 1" | 90 đến 150 psi | €1,167.23 | |
A | 12397-0040 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250 psi | 400 độ F | 1" | 20 đến 60 psi | €1,167.23 | |
A | 1875-0011 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 400 psi | 180 độ F | 1" | 2 đến 20 psi | €1,081.54 | |
A | 20302-0035 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 400 psi | 180 độ F | 1.25 " | 20 đến 50 psi | €1,399.19 | |
A | 20302-0020 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 400 psi | 180 độ F | 1.25 " | 10 đến 30 psi | €1,399.19 | |
A | 20302-0009 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 400 psi | 180 độ F | 1.25 " | 2 đến 15 psi | €1,399.19 | |
A | 20256-0035 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 250 psi | 400 độ F | 1.5 " | 20 đến 50 psi | €1,506.37 | |
A | 20255-0120 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 250 psi | 400 độ F | 1.25 " | 90 đến 150 psi | €1,399.19 | |
A | 20304-0120 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 400 psi | 180 độ F | 1.5 " | 90 đến 150 psi | €1,506.37 | |
A | 20304-0020 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 400 psi | 180 độ F | 1.5 " | 10 đến 30 psi | €1,506.37 | |
A | 20302-0120 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 400 psi | 180 độ F | 1.25 " | 90 đến 150 psi | €1,399.19 | |
A | 20256-0009 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 250 psi | 400 độ F | 1.5 " | 2 đến 15 psi | €1,506.37 | |
A | 20255-0035 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 250 psi | 400 độ F | 1.25 " | 20 đến 50 psi | €1,399.19 | |
A | 20256-0020 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 250 psi | 400 độ F | 1.5 " | 10 đến 30 psi | €1,506.37 | |
A | 20304-0073 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 400 psi | 180 độ F | 1.5 " | 45 đến 100 psi | €1,506.37 | |
A | 20302-0073 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 400 psi | 180 độ F | 1.25 " | 45 đến 100 psi | €1,399.19 | |
A | 20255-0020 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 250 psi | 400 độ F | 1.25 " | 10 đến 30 psi | €1,399.19 | |
A | 20255-0010 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 250 psi | 400 độ F | 1.25 " | 2 đến 15 psi | €1,399.19 | |
A | 20255-0073 | 8.75 " | 1.25 " | 6.75 " | 250 psi | 400 độ F | 1.25 " | 45 đến 100 psi | €1,399.19 | |
A | 20256-0073 | 8.75 " | 1.5 " | 6.75 " | 250 psi | 400 độ F | 1.5 " | 45 đến 100 psi | €1,506.37 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện khối đầu cuối
- Broaches quay nội bộ
- Điểm gắn kết
- Đường dốc sân
- Máy ghi nhiệt độ biểu đồ dải
- Bảo vệ bề mặt và rào cản bụi
- Phụ kiện máy bơm
- Bộ tản nhiệt Nồi hơi và Phụ kiện
- Vật tư hoàn thiện
- Hóa chất hàn
- BAYHEAD Phễu tự đổ
- GEORG FISCHER Van thông gió Pvc / epdm
- HONEYWELL Công tắc chuyển đổi dòng TL
- PLAST-O-MATIC Van bi dẫn động bằng không khí dòng ABVS
- WRIGHT TOOL Ổ cắm tuốc nơ vít Phillips dài 1/4 inch có bit
- FERVI Tủ phun cát dự bị
- Harloff Tủ MedstorMax
- HUMBOLDT Nhiệt kế kỹ thuật số thân dài
- MCR SAFETY Găng tay làm việc bằng da màu kem
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu HM-H1, Kích thước 832, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman