vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN TIỀN 1874-0023 Bộ điều chỉnh áp suất 3/4 Inch 10 đến 35 Psi | AD2KJE 3PZP2

CASH VALVE 1874-0023 Bộ điều chỉnh áp suất 3/4 Inch 10 đến 35 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD2KJE Mẫu: 1874-0023Tham chiếu chéo: 3PZP2
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
€718.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chiều cao6.75 "
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Chiều dài5.125 "
Max. Sức ép400 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất10 đến 35 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.23
Chiều cao tàu (cm)21.34
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước đầu vàoChiều dàiMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
VAN TIỀN 12397-0028 Bộ điều chỉnh áp suất 1 Inch 10 đến 45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 độ F1"10 đến 45 psi€1,167.23
VAN TIỀN 12397-0040 Bộ điều chỉnh áp suất 1 Inch 20 đến 60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 độ F1"20 đến 60 psi€1,167.23
VAN TIỀN 12397-0011 Bộ điều chỉnh áp suất 1 Inch 2 đến 20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 độ F1"2 đến 20 psi€1,167.23
VAN TIỀN 12397-0078 Bộ điều chỉnh áp suất 1 Inch 55 đến 100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 độ F1"55 đến 100 psi€1,167.23
VAN TIỀN 12397-0120 Bộ điều chỉnh áp suất 1 Inch 90 đến 150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 độ F1"90 đến 150 psi€1,167.23
VAN TIỀN MẶT 15580-0030 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 10 đến 50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 độ F1 / 2 "10 đến 50 psi€605.30
VAN TIỀN MẶT 15580-0016 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 2 đến 30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 độ F1 / 2 "2 đến 30 psi€605.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH VALVE 1874-0023 Bộ điều chỉnh áp suất 3/4 Inch 10 đến 35 Psi
€718.96 /đơn vị