Spyder 600839 | Cưa lỗ Hss Arbor 7/16 Inch Thân dài 10 Inch | 38hy16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPYDER 600839 Máy cưa lỗ HSS Arbor 7/16 inch Thân dài 10 inch | AH8DLL 38HY16

SPYDER 600839 Cưa lỗ HSS Arbor 7/16 inch Chuôi dài 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8DLL phần: 600839Tham chiếu chéo: 38HY16
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
€95.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLỗ cưa Arbor
Thay thế trực tiếp cho:Mfr. Số 600841
Phù hợp với Hole Saw Dia.1-1/4" to 8-9/32"
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể10 "
Kích thước khoan thí điểmĐường kính 7/16 "x 10" L
Hình dạng chânHex
Kích thước chân7 / 16 "
Kích thước chủ đề5 / 8 "-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPYDER 600839 Cưa lỗ HSS Arbor 7/16 inch Chuôi dài 10 inch
€95.75 /đơn vị