Aeroquip 2024-20-20s | Khuỷu nối ống 1-5/8-12 | 14l782 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AEROQUIP 2024-20-20S Đầu nối ống Khuỷu 1-5/8-12 | AA6PQV 14L782

AEROQUIP Bộ điều hợp ống 2024-20-20S Khuỷu tay 1-5 / 8-12

Trong kho
Khoản mục: AA6PQV phần: 2024-20-20STham chiếu chéo: 14L782
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
€63.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
(M) Kích thước NPT (In.)1-1/4 - 11-1/2
Loại bộ điều hợpKhuỷu tay 37 Degree
Kết thúcCrom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Chiều dài2.06 "
Kích thước JIC nam (in.)13
Tối đa Áp lực công việc3000 psi
Loại sợiNam NPT đến Nam JIC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcGiá cả
Bộ chuyển đổi vòi AEROQUIP 2021-24-24S 1-7/8-12 | AA6PQR 14L779 2021-24-24S2.68 "132000 PSI€45.41
AEROQUIP 2021-32-32S Bộ Chuyển Đổi Ống Khuỷu Tay 37 Độ 2-12-12 | AA6PQT 14L780 2021-32-32S3.11 "141250 PSI€89.85
AEROQUIP 2021-6-5S Đầu nối vòi 1/2-20 | AA6PQU 14L781 2021-6-5S1.42 "1 / 2-208000 PSI€12.36
AEROQUIP 2024-6-5S Đầu nối vòi 1/2-20 | AA6PQW 14L783 2024-6-5S1.12 "1 / 2-208000 PSI€29.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AEROQUIP Bộ điều hợp ống 2024-20-20S Khuỷu tay 1-5 / 8-12
€63.05 /đơn vị