Spyder 600833 | Thép cưa lỗ 4 inch Dia. | 38hy39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cưa lỗ SPYDER 600833 Đường kính 4 inch | AH8DML 38HY39

SPYDER 600833 Thép cưa lỗ Đường kính 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8DML phần: 600833Tham chiếu chéo: 38HY39
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
€156.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCưa lỗ
Thiết kế ArborKhông bao gồm
Thay thế trực tiếp cho:Mfr. Số 600649H, 600648H
LớpYG8C
Tối đa Cắt sâu6.25 "
Kích thước khoan thí điểmĐường kính 5/16 "x 4" L
Ứng dụng chínhGỗ
Cưa Dia.4"
Kích thước chân7/16 "Hex
Vật liệu răngCacbua nghiêng
Dùng vớiMfr. Số 600839 và 600840

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCưa Dia.Giá cả
SPYDER 600826 Thép cưa lỗ Đường kính 1-49/64 inch | AH8DLP 38HY19 6008261.75 "€80.13
SPYDER 600836 Thép Cưa lỗ Đường kính 4-3/4 inch | AH8DLY 38HY27 6008364.75 "€208.74
SPYDER 600838 Thép cưa lỗ Đường kính 6 inch | AH8DLZ 38HY28 6008386"€298.37
SPYDER 600827 Thép cưa lỗ Đường kính 2 inch | AH8DMA 38HY29 6008272"€97.14
SPYDER 600828 Thép Cưa lỗ Đường kính 2-3/8 inch | AH8DMC 38HY31 6008282.375 "€115.32
SPYDER 600837 Thép Cưa lỗ Đường kính 5-1/4 inch | AH8DME 38HY33 6008375.25 "€270.98
SPYDER 600831 Thép Cưa Lỗ Đường Kính 3-3/8 inch | AH8DMF 38HY34 6008313.375 "€158.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPYDER 600833 Thép cưa lỗ Đường kính 4 inch
€156.44 /đơn vị