SPILLRITE Máy hút bụi hàng đầu trống DTV/110/RFC, có bộ lọc ngược, 110 Cfm
Khoản mục: CG6LLN
Kiểu máy: DTV/110/RFC
€3,746.80 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút trống |
Air Flow | 110 cfm |
Chiều dài ống | 50 ft. |
Tốc độ dòng chân không | 145 cfm |
Đánh giá chân không | 16 In. Hg |
Quốc gia | UK |
Sản phẩm | Mô hình | Air Flow | Chiều dài ống | Đánh giá chân không | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
DTV / 220 / HP3 / WD | 220 cfm | 80 ft. | 17 In. Hg | €4,540.80 | RFQ
| |
DTV / 220 / HP3 / RFC | 220 cfm | 80 ft. | 17 In. Hg | €4,939.51 | RFQ
| |
DTV / 220 / HP3 / CYC / RFC / ATEX / UKCA | 220 cfm | 80 ft. | 17 In. Hg | €9,616.61 | RFQ
| |
DTV / 110 / RFC / ATEX / UKCA | 110 cfm | 50 ft. | 15 In. Hg | €9,098.63 | RFQ
| |
DTV / 300 / UP3 / WD | 300 cfm | 80 ft. | 17 In. Hg | €4,939.51 | RFQ
| |
DTV / SS / 300 / UP3 / WD | 300 cfm | 80 ft. | 17 In. Hg | €5,733.51 | RFQ
| |
DTV / SS / 220/3 / WD | 300 cfm | 80 ft. | 17 In. Hg | €5,537.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.