Spence Nav-213 | Van thông gió tự động 3/4" Npt | 3ejj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van thông hơi tự động SPENCE NAV-213 Air 3/4 NPT | AC8WUL 3EJJ4

SPENCE NAV-213 Van thông hơi tự động Air 3/4" NPT

Trong kho
Khoản mục: AC8WUL phần: NAV-213Tham chiếu chéo: 3EJJ4
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
€430.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thông gió tự động
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT
Vật liệu nổiThép không gỉ
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Max. Sức ép400 psi
Min. áp lực1 psi
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 240 độ F
Đường thông hơi.1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8481809015
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao thông gió (7-1 / 4 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPENCE NAV-213 Van thông hơi tự động Air 3/4" NPT
€430.26 /đơn vị