vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE NCDMB150-0200 Air Cylinder, 1 1/2 Inch Bore Dia., 2 Inch Stroke, Stainless Steel

Trong kho
Khoản mục: CH6QPN phần: NCDMB150-0200Tham chiếu chéo: 5TGD8
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
€146.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Hoạt độngTác động kép
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1 1 / 2 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcLớp phủ cứng Anodized
Piston từ tính
Max. Sức ép250 psi
núimũi
Gắn kếtmũi
Chủ đề gắn mũi3 / 4-16 UNF
Chiều dài tổng thể6.44 "
Vật liệu pistoncó từ tính
Kích thước cổng1/8 NPT
Que Dia.0.44 "
Chiều dài chỉ thanh0.75 "
Kích thước chỉ thanh7 / 16-20
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh2"
Nhiệt độ. Phạm vi40 đến 140 độ. F
Chất liệu thanh cà vạtN
Vật liệu ốngThép không gỉ
KiểuThân tròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Quốc giaTrung Quốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiVật liệu cơ thểĐường kính lỗ khoan.Max. Sức épnúiGắn kếtChủ đề gắn mũiChiều dài tổng thểGiá cả
SPEEDAIRE 2W493 Xi lanh khí 6" Lỗ khoan 12" Hành trình | AC3TPK 2W4937,068 lbNhôm6"250 psiNut bên hông / tay áo--20.25 "€1,160.09
SPEEDAIRE 3ATF9 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 2.56 inch Chiều dài | AC8JMT 3ATF9-304 thép không gỉ3 / 4 "200 psiCác lỗ thông quan trục vít Cả hai đầu--2.56 "€105.14
Xi lanh khí SPEEDAIRE 3ATJ7 Tác động kép Chiều dài 1.50 inch | AC8JNH 3ATJ7-304 thép không gỉ3"200 psiCác lỗ thông quan trục vít Cả hai đầu--1.5 "€241.30
Xi lanh khí SPEEDAIRE 3FE41 Tác động kép Chiều dài 32.18 inch | AC9APK 3FE41450 lbNhôm2"150 psiCơ bản--32.18 "€1,518.50
Xy lanh khí SPEEDAIRE 5TEK3 Thép không gỉ dài 14.25" | AE6KCD 5TEK31,227 lbThép không gỉ2.5 "250 psiKhoan--14.25 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5VAU6 Air Cylindr Universal 12.375 inch Thép chiều dài | AE6URL 5VAU6785 lbThép2"250 psiphổ cập--12.375 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU7 Air Cylindr Universal 12.875 inch Chiều dài thép | AE6URM 5VAU7785 lbThép2"250 psiphổ cập--12.875 "€668.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE NCDMB150-0200 Air Cylinder, 1 1/2 Inch Bore Dia., 2 Inch Stroke, Stainless Steel
€146.04 /đơn vị