Speedaire 3atf9 | Xi lanh khí 2 inch Hành trình dài 2.56 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 3ATF9 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 2.56 inch Chiều dài | AC8JMT

SPEEDAIRE Xi lanh khí 3ATF9 Hành trình 2 inch Chiều dài 2.56 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8JMT phần: 3ATF9
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
€105.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhgọn nhẹ
Vật liệu nắp cuốiHợp kim nhôm anodized
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép200 psi
núiCác lỗ thông quan trục vít Cả hai đầu
Chiều dài tổng thể2.56 "
Vật liệu pistonHợp kim nhôm
Vật liệu thanh piston303 thép không gỉ
Kích thước cổng# 10-32 UNF
Que Dia.0.31 "
Chiều dài chỉ thanh0.46 "
Kích thước chỉ thanh# 10-32 UNC
Hành động đơn / Hành động képDiễn một mình
Lực lượng mở rộng mùa xuân0.44 lb
Lực rút lò xo0.36 lb
cú đánh2"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu ống304 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiVật liệu cơ thểĐường kính lỗ khoan.Max. Sức épnúiGắn kếtChủ đề gắn mũiChiều dài tổng thểGiá cả
SPEEDAIRE 2W493 Xi lanh khí 6" Lỗ khoan 12" Hành trình | AC3TPK 2W4937,068 lbNhôm6"250 psiNut bên hông / tay áo--20.25 "€1,160.09
Xi lanh khí SPEEDAIRE 3ATJ7 Tác động kép Chiều dài 1.50 inch | AC8JNH 3ATJ7-304 thép không gỉ3"200 psiCác lỗ thông quan trục vít Cả hai đầu--1.5 "€241.30
Xi lanh khí SPEEDAIRE 3FE41 Tác động kép Chiều dài 32.18 inch | AC9APK 3FE41450 lbNhôm2"150 psiCơ bản--32.18 "€1,518.50
Xy lanh khí SPEEDAIRE 5TEK3 Thép không gỉ dài 14.25" | AE6KCD 5TEK31,227 lbThép không gỉ2.5 "250 psiKhoan--14.25 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5VAU6 Air Cylindr Universal 12.375 inch Thép chiều dài | AE6URL 5VAU6785 lbThép2"250 psiphổ cập--12.375 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU7 Air Cylindr Universal 12.875 inch Chiều dài thép | AE6URM 5VAU7785 lbThép2"250 psiphổ cập--12.875 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU8 Air Cylindr Universal 13.875 inch Chiều dài thép | AE6URN 5VAU8785 lbThép2"250 psiphổ cập--13.875 "€668.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 3ATF9 Hành trình 2 inch Chiều dài 2.56 inch
€105.14 /đơn vị