Speedaire 7d733 | Frl 3/4 Inch Npt 186 Cfm 31150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm 31150 Psi | AF3JVN

SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 Inch Npt 186 Cfm 31150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF3JVN phần: 7D733
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
€236.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn
Điều chỉnh Phạm vi5 đến 150 psi
Chất liệu bátPolycarbonate với bảo vệ
Kích thước bát7.0 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Max. Dòng chảy186 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Số lượng các mảnh2
Chiều cao tổng thể11.93 "
Chiều rộng tổng thể6.84 "
Kích thước đường ống3 / 4 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.37
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481100040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bátMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Số lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm 33150 Psi | AF3JVG 7D727Polycarbonate với bảo vệ150 psi125 độ F211.93 "6.84 "€281.70
SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm 33250 Psi | AF3JVH 7D728Kim loại với kính nhìn250 psi175 độ F211.93 "6.84 "€319.08
SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm 31250 Psi | AF3JVP 7D734Kim loại với kính nhìn250 psi175 độ F211.93 "6.84 "€230.71
SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm 150 Psi | AF3JWB 7D745Polycarbonate với bảo vệ150 psi175 độ F38.81 "10.52 "€298.24
SPEEDAIRE 7D746 Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm 250 Psi | AF3JWC 7D746Kim loại với kính nhìn250 psi175 độ F38.81 "10.52 "€369.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 Inch Npt 186 Cfm 31150 Psi
€236.81 /đơn vị