Milwaukee 49-66-4515 | Chèn Nut Driver 3/8 Inch Drive Pk3 | 36gg56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 49-66-4515 Chèn Nut Driver Ổ đĩa 3/8 inch PK3 | AH6UYU 36GG56

MILWAUKEE 49-66-4515 Chèn Nut Driver Ổ đĩa 3/8 inch PK3

Trong kho
Mục: AH6UYU phần: 49-66-4515Tham chiếu chéo: 36GG56
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
€31.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcngười lập dị
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kết thúcĐen Phosphate
Kích thước hex3 / 8 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể1.5 "
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Đánh giá tác động: Có
  • Magnetic / Nonmagnetic: Từ tính

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dài tổng thểpkg. Số lượngGiá cả
MILWAUKEE 49-66-0502 Thép điều khiển đai ốc từ tính 1/4 inch Chiều dài 1-7 / 8 inch PK10 | AH3QMY 33GN18 49-66-05021 / 4 "1.875 "10€55.44
MILWAUKEE 49-66-0503 Thép điều khiển đai ốc từ tính 5/16 inch PK10 | AH3QMZ 33GN19 49-66-05035 / 16 "1.875 "10€63.53
MILWAUKEE 49-66-0505 Thép điều khiển đai ốc từ tính 3/8 inch Chiều dài 1-7 / 8 inch PK10 | AH3QNA 33GN20 49-66-05053 / 8 "1.875 "10€59.84
MILWAUKEE 49-66-0506 Thép điều khiển Đai ốc Từ tính 7/16 Inch PK10 | AH3QNB 33GN21 49-66-05067 / 16 "1.875 "10€80.08
MILWAUKEE 49-66-0532 Thép điều khiển Đai ốc Từ tính 1/4 inch PK10 | AH3QNC 33GN22 49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "10€62.45
MILWAUKEE 49-66-0533 Thép điều khiển đai ốc từ tính 5/16 inch PK10 | AH3QND 33GN23 49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "10€70.77
MILWAUKEE 49-66-0535 Đai ốc điều khiển bằng thép từ tính 3/8 inch PK10 | AH3QNE 33GN24 49-66-05353 / 8 "2 9 / 16 "10€70.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4515 Chèn Nut Driver Ổ đĩa 3/8 inch PK3
€31.25 /đóng gói