Speedaire 6z787 | Ống dẫn khí đa năng dài 3/8 inch 25 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống khí đa dụng SPEEDAIRE 6Z787 Chiều dài 3/8 inch 25 feet | AF2YEM

SPEEDAIRE Ống khí đa năng 6Z787 3/8 inch Chiều dài 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AF2YEM phần: 6Z787
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
€78.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng khí đa dụng
Màuđỏ
Vật liệu ghépThau
Chất liệu ngoàiChống dầu nitrile
Kích thước phù hợp1/4 "MNPT
Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài25ft.
Max. Sức ép250 psi
Bên ngoài Dia.0.687 "
Tăng cườngSợi tổng hợp
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 190 độ F
Vật liệu ốngChống dầu nitrile

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS4009320050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lắp ráp khớp nối / Bulk

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước phù hợpChiều dàiGiá cả
Ống khí đa năng SPEEDAIRE 4Z898 Chiều dài 3/8 inch 25 feet | AE2RBR 4Z8983/8 "MNPT25ft.€88.70
Ống khí đa năng SPEEDAIRE 4Z899 Chiều dài 3/8 inch 50 Feet | AE2RBT 4Z8993/8 "MNPT50ft.€131.24
Ống Khí Đa Năng SPEEDAIRE 6Z788 Dài 3/8 Inch 50 Feet | AF2YÊN 6Z7881/4 "MNPT50ft.€128.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Ống khí đa năng 6Z787 3/8 inch Chiều dài 25 feet
€78.87 /đơn vị