Speedaire 5zek6 | Xi lanh khí tác động đơn lỗ khoan 2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xylanh không khí SPEEDAIRE 5ZEK6 Đơn tác động 2 Inch Bore | AE7MBR

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZEK6 Đơn diễn xuất lỗ khoan 2 inch

Trong kho
Mặt hàng: AE7MBR phần: 5ZEK6
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
€139.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núimũi
Chủ đề gắn mũi1-1 / 4 "-12
Chiều dài tổng thể5.85 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh0.88 "
Kích thước chỉ thanh1/2 "-20 UNF
Hành động đơn / Hành động képDiễn một mình
Lực rút lò xo15 lb
cú đánh2"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước cổngcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5ZEK5 Xi lanh không khí Đơn tác động 2 Inch Bore | AE7MBQ 5ZEK54.85 "1 / 4 "NPT1"€130.12
SPEEDAIRE 5ZEK7 Xi lanh không khí Đơn tác động 2 Inch Bore | AE7MBT 5ZEK76.85 "1 / 4 "NPT3"€154.77
SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Xi lanh khí Chiều dài 12.79 inch Thép không gỉ | AE8EKB 6CRC0 2.00NSR03.0012.79 "1/4 "NPTF3"€170.22
SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 Xi lanh không khí Đơn tác động 2 Inch Bore | AE8EKC 6CRC1 2.00NSR05.0018.85 "1/4 "NPTF5"€204.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5ZEK6 Đơn diễn xuất lỗ khoan 2 inch
€139.39 /đơn vị