SPEEDAIRE Máy Nén Khí Điện 5Z702 3 Hp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nén khí điện |
(F) Cửa hàng NPT | 3 / 4 " |
amps | 4.06 |
Loại máy nén | Xe tăng hai mặt |
Kiểm soát | Khởi động / Dừng tự động |
Bao vây | NEMA |
Không khí miễn phí CFM @ Max. Sức ép | 12.2 |
HP | 3 |
Loại bôi trơn | Bôi trơn áp suất |
Max. Sức ép | 90 psi |
Loại động cơ | Mở Dripproof |
Số lượng giai đoạn | 1 |
Tắt cài đặt công tắc áp suất | 90 |
Bật cài đặt công tắc áp suất | 70 |
Chiều cao tổng thể | 34 " |
Chiều dài tổng thể | 65.25 " |
Chiều rộng tổng thể | 23.25 " |
Giai đoạn | 3 |
Dung tích dầu bơm | 47.4 oz. |
Bơm RPM | 1050 |
Kích thước bể | 80 gal. |
Loại xe tăng | Ngang |
điện áp | 208-230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 324 |
Chiều cao tàu (cm) | 142.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 77.47 |
Mã HS | 8414801615 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | amps | Kiểm soát | Chiều rộng tổng thể | Giai đoạn | Kích thước bể | điện áp | Bao vây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JR81 | 41.5 " | 3.4-3.4/1.7 | Khởi động / Dừng tự động | 21.25 " | 3 | 30 gal. | 208-230/460 | NEMA | €6,360.07 | ||
4B233 | 26.25 " | 15.0/7.5 | Công tắc áp suất | 19 " | 1 | 30 gal. | 115/230 | NEMA 1 | €2,061.69 | ||
4B237 | 40.625 " | 9.0-7.5/3.9 | Công tắc áp suất | 21.625 " | 3 | 30 gal. | 200-230/460 | NEMA 1 | €1,813.68 | ||
5Z698 | 41.5 " | 7.4-6.2/3.1 | Khởi động / Dừng tự động | 21.25 " | 3 | 30 gal. | 208-230/460 | NEMA | €6,102.48 | ||
5Z700 | 64.25 " | - | Khởi động / Dừng tự động | 22.25 " | 3 | 80 gal. | 208-230/460 | NEMA | €8,051.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.