Speedaire 5yct9 | Xi lanh khí dài 2.63 inch bằng thép không gỉ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5YCT9 Xi lanh khí 2.63 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GGU

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5YCT9 Chiều dài 2.63 inch bằng thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AE7GGU phần: 5YCT9
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
€110.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Loại xi lanhgọn nhẹ
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải353 lb
Max. Sức ép200 psi
núiCơ bản
Chiều dài tổng thể2.63 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng1 / 8 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh0.7 "
Kích thước chỉ thanh3/8 "-24 Nữ
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép không gỉ
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểQue Dia.cú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5YCL0 Xi lanh khí Chiều dài 1.50 inch Thép không gỉ | AE7GFK 5YCL01.5 "5 / 8 "1 / 2 "€99.68
SPEEDAIRE 5YCL1 Xi lanh khí 1.75 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GFL 5YCL11.75 "5 / 8 "3 / 4 "€99.68
SPEEDAIRE 5YCL3 Xi lanh khí 3 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GFM 5YCL33"5 / 8 "2"€109.44
SPEEDAIRE 5YCL4 Xi lanh khí chiều dài 4 inch Thép không gỉ | AE7GFN 5YCL44"5 / 8 "3"€115.88
SPEEDAIRE 5YCL5 Xi lanh khí 5 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GFP 5YCL55"5 / 8 "4"€122.31
SPEEDAIRE 5YCT7 Xi lanh khí 2.13 inch Chiều dài thép không gỉ | AE7GGR 5YCT72.13 "5 / 8 "1 / 4 "€107.43
SPEEDAIRE 5YCT8 Xi lanh khí Chiều dài 2.38 inch Thép không gỉ | AE7GGT 5YCT82.380 "5 / 8 "1 / 2 "€109.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5YCT9 Chiều dài 2.63 inch bằng thép không gỉ
€110.63 /đơn vị