Speedaire 5xng1 | Mặt bích phía trước xi lanh khí 4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5XNG1 Xi lanh khí 4 inch Mặt bích phía trước | AE7FDU

SPEEDAIRE Mặt bích phía trước 5 inch xi lanh khí 1XNG4

Trong kho
Khoản mục: AE7FDU phần: 5XNG1
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
€1,189.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại đệmĐiều chỉnh
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiThép không gỉ
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải785 lb
Max. Sức ép250 psi
núiMặt bích trước
Chiều dài tổng thể9.905 "
Vật liệu pistonHợp kim nhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng3 / 8 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh3 / 4 "
Kích thước chỉ thanh1 / 2 "-20
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh4"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép không gỉ
Vật liệu ốngThép không gỉ
UPC190735671412

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.75
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5XNF9 Xi lanh khí 3 inch Mặt bích phía trước | AE7FDT 5XNF98.905 "3"€1,189.83
SPEEDAIRE 5XNG2 Xi lanh khí 2 inch Đường kính 4-1 / 2 inch | AE7FDV 5XNG210.405 "4.5 "€1,189.83
SPEEDAIRE 5XNG9 Xi lanh khí 2 inch Đường kính 8 inch | AE7FDW 5XNG913.905 "8"€1,283.52
SPEEDAIRE 5XNH0 Xi lanh khí 2 inch Đường kính 8-1 / 2 inch | AE7FDX 5XNH014.405 "8.5 "€1,283.52
SPEEDAIRE 5XNH7 Xi lanh khí 2 inch Đường kính 12 inch | AE7FDY 5XNH717.906 "12 "€1,368.70
SPEEDAIRE 5XNJ1 Xi lanh khí 2 inch Đường kính 14 inch | AE7FDZ 5XNJ119.906 "14 "€1,459.64
SPEEDAIRE 5XNJ4 Xi lanh khí 15-1 / 2 inch Chiều dài 21.406 inch | AE7FEA 5XNJ421.406 "15.5 "€1,459.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Mặt bích phía trước 5 inch xi lanh khí 1XNG4
€1,189.83 /đơn vị