vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh khí SPEEDAIRE 5VNF9 Tác động kép Chiều dài 29.6875 inch | AE6WQF

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VNF9 Tác động kép Chiều dài 29.6875 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6WQF phần: 5VNF9
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
€466.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểanodized nhôm
Đường kính lỗ khoan.1.125 "
Loại đệmĐầu và Mũ
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép150 psi
núiCơ bản
Chủ đề gắn mũi3 / 4-16
Chiều dài tổng thể29.687 "
Vật liệu pistonanodized nhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Đường kính lỗ xoay.0.25 "
Kích thước cổng1 / 8 "
Que Dia.0.375 "
Chiều dài chỉ thanh7 / 8 "
Kích thước chỉ thanh3 / 8 "-16
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh24 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốnganodized nhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)76.2
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5VMH5 Xi lanh không khí 1-1 / 8 inch Đường kính 1 inch | AE6WFX 5VMH56.687 "1"€255.87
SPEEDAIRE 5VMH6 Xi lanh khí 1-1 / 2 inch Hành trình 7.1875 inch Chiều dài | AE6WFY 5VMH67.187 "1.5 "€255.87
SPEEDAIRE 5VMH7 Xi lanh không khí 1-1 / 8 Inch Đường kính 2 inch | AE6WFZ 5VMH77.687 "2"€255.87
Xylanh không khí SPEEDAIRE 5VMH8 2-1 / 2 inch Hành trình 8.1875 inch Chiều dài | AE6WGA 5VMH88.187 "2.5 "€255.87
SPEEDAIRE 5VMH9 Air Cylinder 1-1 / 8 Inch Bore 3 Inch Stroke | AE6WGB 5VMH98.687 "3"€255.87
Xylanh không khí SPEEDAIRE 5VMJ0 3-1 / 2 inch Hành trình 9.1875 inch Chiều dài | AE6WGC 5VMJ09.187 "3.5 "€255.87
SPEEDAIRE 5VMJ1 Xi lanh không khí 1-1 / 8 inch Bore 4 inch Stroke | AE6WGD 5VMJ19.687 "4"€255.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VNF9 Tác động kép Chiều dài 29.6875 inch
€466.49 /đơn vị