Speedaire 5vav3 | Air Cylindr Universal Thép có chiều dài 16.875 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5VAV3 Air Cylindr Universal 16.875 inch Chiều dài thép | AE6URU

SPEEDAIRE 5VAV3 Xi lanh khí phổ quát Chiều dài 16.875 inch Thép

Trong kho
Khoản mục: AE6URU phần: 5VAV3
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
€730.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại đệmĐiều chỉnh
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiThép
Kết thúcĐen
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải785 lb
Max. Sức ép250 psi
núiphổ cập
Chiều dài tổng thể16.88 "
Vật liệu pistonThép
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh3 / 4 "
Kích thước chỉ thanh1 / 2 "-20
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh11.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép
Vật liệu ốngThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.79
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5VAF8 Air Cylinder Universal 5.875 inch Thép chiều dài | AE6UMN 5VAF85.875 "1 / 2 "€423.90
SPEEDAIRE 5VAF9 Air Cylinder Universal 6.875 inch Chiều dài thép | AE6UMP 5VAF96.875 "1.5 "€439.07
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5VAG0 Thép chiều dài 7.875 inch phổ biến | AE6UMQ 5VAG07.875 "2.5 "€423.90
SPEEDAIRE 5VAG1 Air Cylinder Universal 8.875 inch Chiều dài thép | AE6UMR 5VAG18.875 "3.5 "€421.79
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5VAG2 Thép chiều dài 9.875 inch phổ biến | AE6UMT 5VAG29.88 "4.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAG3 Air Cylindr Universal 10.875 inch Thép chiều dài | AE6UMU 5VAG310.875 "5.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAU4 Air Cylinder Universal 11.375 inch Thép chiều dài | AE6URJ 5VAU411.375 "6"€732.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 5VAV3 Xi lanh khí phổ quát Chiều dài 16.875 inch Thép
€730.22 /đơn vị