Speedaire 5vag0 | Xi lanh khí đa năng có chiều dài 7.875 inch thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh khí SPEEDAIRE 5VAG0 Thép chiều dài 7.875 inch phổ biến | AE6UMQ

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VAG0 Universal Thép dài 7.875 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6UMQ phần: 5VAG0
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
€423.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiThép
Kết thúcĐen
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải785 lb
Max. Sức ép250 psi
núiphổ cập
Chiều dài tổng thể7.875 "
Vật liệu pistonThép
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh3 / 4 "
Kích thước chỉ thanh1 / 2 "-20
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh2.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép
Vật liệu ốngThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.96
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5VAF8 Air Cylinder Universal 5.875 inch Thép chiều dài | AE6UMN 5VAF85.875 "1 / 2 "€423.90
SPEEDAIRE 5VAF9 Air Cylinder Universal 6.875 inch Chiều dài thép | AE6UMP 5VAF96.875 "1.5 "€439.07
SPEEDAIRE 5VAG1 Air Cylinder Universal 8.875 inch Chiều dài thép | AE6UMR 5VAG18.875 "3.5 "€421.79
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5VAG2 Thép chiều dài 9.875 inch phổ biến | AE6UMT 5VAG29.88 "4.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAG3 Air Cylindr Universal 10.875 inch Thép chiều dài | AE6UMU 5VAG310.875 "5.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAU4 Air Cylinder Universal 11.375 inch Thép chiều dài | AE6URJ 5VAU411.375 "6"€732.74
SPEEDAIRE 5VAU5 Air Cylindr Universal 11.875 inch Thép chiều dài | AE6URK 5VAU511.875 "6.5 "€668.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5VAG0 Universal Thép dài 7.875 inch
€423.90 /đơn vị