Speedaire 5vav0 | Air Cylindr Universal Thép có chiều dài 14.875 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5VAV0 Air Cylindr Universal 14.875 inch Chiều dài thép | AE6URQ

SPEEDAIRE 5VAV0 Xi lanh khí phổ quát Chiều dài 14.875 inch Thép

Trong kho
Khoản mục: AE6URQ phần: 5VAV0
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
€668.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại đệmĐiều chỉnh
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiThép
Kết thúcĐen
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải785 lb
Max. Sức ép250 psi
núiphổ cập
Chiều dài tổng thể14.875 "
Vật liệu pistonThép
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh3 / 4 "
Kích thước chỉ thanh1 / 2 "-20
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh9.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép
Vật liệu ốngThép
UPC190735654538

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.4
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiVật liệu cơ thểĐường kính lỗ khoan.Max. Sức épnúiGắn kếtChủ đề gắn mũiChiều dài tổng thểGiá cả
SPEEDAIRE 2W493 Xi lanh khí 6" Lỗ khoan 12" Hành trình | AC3TPK 2W4937,068 lbNhôm6"250 psiNut bên hông / tay áo--20.25 "€1,160.09
SPEEDAIRE 3ATF9 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 2.56 inch Chiều dài | AC8JMT 3ATF9-304 thép không gỉ3 / 4 "200 psiCác lỗ thông quan trục vít Cả hai đầu--2.56 "€105.14
Xi lanh khí SPEEDAIRE 3ATJ7 Tác động kép Chiều dài 1.50 inch | AC8JNH 3ATJ7-304 thép không gỉ3"200 psiCác lỗ thông quan trục vít Cả hai đầu--1.5 "€241.30
Xi lanh khí SPEEDAIRE 3FE41 Tác động kép Chiều dài 32.18 inch | AC9APK 3FE41450 lbNhôm2"150 psiCơ bản--32.18 "€1,518.50
Xy lanh khí SPEEDAIRE 5TEK3 Thép không gỉ dài 14.25" | AE6KCD 5TEK31,227 lbThép không gỉ2.5 "250 psiKhoan--14.25 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5VAU6 Air Cylindr Universal 12.375 inch Thép chiều dài | AE6URL 5VAU6785 lbThép2"250 psiphổ cập--12.375 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU7 Air Cylindr Universal 12.875 inch Chiều dài thép | AE6URM 5VAU7785 lbThép2"250 psiphổ cập--12.875 "€668.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 5VAV0 Xi lanh khí phổ quát Chiều dài 14.875 inch Thép
€668.09 /đơn vị