Speedaire 5teg6 | Xi lanh khí 22-1/2 inch Hành trình dài 27.875 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5TEG6 Xi lanh khí 22-1 / 2 Inch Chiều dài 27.875 Inch | AE6KBN

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5TEG6 Hành trình 22-1 / 2 inch Chiều dài 27.875 inch

Trong kho
Mục: AE6KBN phần: 5TEG6
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
€554.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Loại đệmĐiều chỉnh
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcBạc và Đen
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải441 lb
Max. Sức ép250 psi
núiNut bên hông / tay áo
Chiều dài tổng thể27.875 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh3 / 4 "
Kích thước chỉ thanh1 / 2 "-20
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh22.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép
Vật liệu ốngNhôm
UPC190735638033

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đệmVật liệu nắp cuốiKết thúcChiều dài tổng thểVật liệu pistoncú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 4MU20 Xi lanh khí 1 inch Hành trình 6.375 inch Chiều dài | AD8UUQ 4 triệuU20Không áp dụngThépĐen6.375 "Thép1"€358.44
SPEEDAIRE 4MU21 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 7.375 inch Chiều dài | AD8UUR 4 triệuU21Không áp dụngThépĐen7.375 "Thép2"€379.38
Xi lanh khí SPEEDAIRE 4MU22 Tác động kép Chiều dài 8.375 inch | AD8UUT 4 triệuU22Không áp dụngThépĐen8.375 "Thép3"€382.59
SPEEDAIRE 4MU23 Xi lanh khí 4 inch Hành trình 9.375 inch Chiều dài | AD8UUU 4 triệuU23Không áp dụngThépĐen9.375 "Thép4"€409.16
SPEEDAIRE 4MU24 Xi lanh khí 5 inch Hành trình 10.375 inch Chiều dài | AD8UUV 4 triệuU24Không áp dụngThépĐen10.375 "Thép5"€399.85
SPEEDAIRE 4MU25 Xi lanh khí 6 inch Hành trình 11.375 inch Chiều dài | AD8UUW 4 triệuU25Không áp dụngThépĐen11.375 "Thép6"€418.81
SPEEDAIRE 4MU26 Xi lanh khí 1-1 / 2 Inch Đường kính 8 inch | AD8UUX 4 triệuU26Điều chỉnhThépĐen13.375 "Thép8"€634.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 5TEG6 Hành trình 22-1 / 2 inch Chiều dài 27.875 inch
€554.18 /đơn vị