SPEEDAIRE Xi lanh khí 5PEF1 Tác động kép Chiều dài 73.92 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Không khí xi lanh |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Đường kính lỗ khoan. | 2.5 " |
Loại đệm | Điều chỉnh |
Loại xi lanh | Không que |
Vật liệu nắp cuối | Nhôm |
Kết thúc | Gói Bạc |
Piston từ tính | Có |
Tối đa Tải | 560 lb |
Max. Sức ép | 116 psi |
núi | Nắp kết thúc được khai thác |
Chiều dài tổng thể | 73.92 " |
Vật liệu piston | có từ tính |
Kích thước cổng | 1 / 2 "NPT |
Hành động đơn / Hành động kép | Tác động kép |
cú đánh | 57 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -22 độ đến 176 độ F |
Vật liệu ống | Nhôm |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 248.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 8412310040 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.