Speedaire 4zm19 | Điều Hòa Không Khí 3/8 Inch Npt 144 Cfm 300 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Điều hòa không khí SPEEDAIRE 4ZM19 3/8 Inch Npt 144 Cfm 300 Psi | AE2VAW

SPEEDAIRE Bộ điều chỉnh không khí 4ZM19 3/8 inch Npt 144 Cfm 300 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE2VAW phần: 4ZM19
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
€55.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều hòa không khí
Núm điều chỉnhKhông phát sinh
Điều chỉnh Phạm vi5 đến 150 psi
Vật liệu cơ thểNhôm
Cổng đo1 / 4 "NPT
Max. Dòng chảy208 cfm
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Chiều cao tổng thể6.67 "
Chiều rộng tổng thể3.15 "
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT
Thiết kế vanCân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)26.42
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481100060
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngĐiều chỉnh Phạm viVật liệu cơ thểMax. Dòng chảyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Bộ điều chỉnh không khí SPEEDAIRE 4ZM05 1/8 inch Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAF 4ZM051 / 8 "NPT5 đến 125 psiZinc 14 cfm300 psi150 độ F2.91 "1.63 "€33.30
Bộ điều chỉnh không khí SPEEDAIRE 4ZM06 1/4 inch Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAG 4ZM061 / 4 "NPT5 đến 125 psiZinc 15 cfm300 psi150 độ F2.91 "1.63 "€32.29
Điều hòa không khí SPEEDAIRE 4ZM07 1/8 Inch Npt 14 Cfm 300 Psi | AE2VAH 4ZM071 / 8 "NPT5 đến 125 psiNhôm440 cfm300 psi175 độ F7.26 "4.25 "€41.82
Bộ điều chỉnh không khí SPEEDAIRE 4ZM08 1/4 inch Npt 15 Cfm 300 Psi | AE2VAJ 4ZM081 / 4 "NPT5 đến 125 psiNhôm15 cfm300 psi175 độ F2.91 "4.25 "€25.58
Điều hòa không khí SPEEDAIRE 4ZM09 3/4 Inch Npt 440 Cfm 300 Psi | AE2VAK 4ZM093 / 4 "NPT5 đến 125 psiNhôm440 cfm300 psi175 độ F7.26 "4.25 "€232.61
Điều hòa không khí SPEEDAIRE 4ZM10 1 inch Npt 480 Cfm 300 Psi | AE2VAL 4ZM101 "NPT5 đến 125 psiNhôm2,000 cfm450 psi175 độ F9.71 "5.98 "€194.63
Điều hòa không khí SPEEDAIRE 4ZM11 1-1 / 2 Inch Npt 440 Cfm | AE2VAM 4ZM111-1 / 2 "NPT5 đến 125 psiZinc 12 cfm250 psi150 độ F2.25 "1.65 "€183.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ điều chỉnh không khí 4ZM19 3/8 inch Npt 144 Cfm 300 Psi
€55.26 /đơn vị