Điều hòa không khí SPEEDAIRE, không phát sinh
Phong cách | Mô hình | Kích thước đường ống | Điều chỉnh Phạm vi | Vật liệu cơ thể | Max. Dòng chảy | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZM10 | 1 "NPT | 5 đến 125 psi | Nhôm | 2,000 cfm | 450 psi | 175 độ F | 9.71 " | 5.98 " | €194.63 | |
B | 4ZM11 | 1-1 / 2 "NPT | 5 đến 125 psi | Zinc | 12 cfm | 250 psi | 150 độ F | 2.25 " | 1.65 " | €183.83 | |
C | 4ZM22 | 1 / 2 "NPT | 5 đến 150 psi | - | 220 cfm | 300 psi | 175 độ F | 6.67 " | 3.15 " | €133.97 | |
D | 4ZM20 | 1 / 2 "NPT | 5 đến 150 psi | Nhôm | 220 cfm | 300 psi | 175 độ F | 6.67 " | 3.15 " | €165.77 | |
E | 4ZM06 | 1 / 4 "NPT | 5 đến 125 psi | Zinc | 15 cfm | 300 psi | 150 độ F | 2.91 " | 1.63 " | €32.13 | |
F | 4ZM13 | 1 / 4 "NPT | 5 đến 150 psi | Zinc | 70 cfm | 300 psi | 150 độ F | 4.190 " | 1.97 " | €17.29 | |
G | 4ZM08 | 1 / 4 "NPT | 5 đến 125 psi | Nhôm | 15 cfm | 300 psi | 175 độ F | 2.91 " | 4.25 " | €25.58 | |
D | 4ZM18 | 1 / 4 "NPT | 5 đến 150 psi | Nhôm | 144 cfm | 300 psi | 175 độ F | 5.34 " | 2.68 " | €58.89 | |
H | 4ZM14 | 1 / 4 "NPT | 5 đến 150 psi | Zinc | 83 cfm | 300 psi | 150 độ F | 4.190 " | 1.97 " | €102.90 | |
I | 4ZM16 | 1 / 4 "NPT | 5 đến 150 psi | Nhôm | 91 cfm | 300 psi | 175 độ F | 5.34 " | 2.68 " | €41.80 | |
G | 4ZM07 | 1 / 8 "NPT | 5 đến 125 psi | Nhôm | 440 cfm | 300 psi | 175 độ F | 7.26 " | 4.25 " | €41.82 | |
E | 4ZM05 | 1 / 8 "NPT | 5 đến 125 psi | Zinc | 14 cfm | 300 psi | 150 độ F | 2.91 " | 1.63 " | €33.30 | |
J | 4ZM12 | 2 "NPT | 5 đến 150 psi | Zinc | 70 cfm | 450 psi | 150 độ F | 4.190 " | 1.97 " | €935.98 | |
A | 4ZM09 | 3 / 4 "NPT | 5 đến 125 psi | Nhôm | 440 cfm | 300 psi | 175 độ F | 7.26 " | 4.25 " | €232.61 | |
C | 4ZM23 | 3 / 4 "NPT | 5 đến 150 psi | - | 220 cfm | 300 psi | 175 độ F | 6.67 " | 3.15 " | €68.46 | |
D | 4ZM19 | 3 / 8 "NPT | 5 đến 150 psi | Nhôm | 208 cfm | 300 psi | 175 độ F | 6.67 " | 3.15 " | €55.26 | |
H | 4ZM15 | 3 / 8 "NPT | 5 đến 150 psi | Zinc | 83 cfm | 300 psi | 150 độ F | 4.190 " | 1.97 " | €36.32 | |
I | 4ZM17 | 3 / 8 "NPT | 5 đến 150 psi | Nhôm | 144 cfm | 300 psi | 175 độ F | 5.34 " | 2.68 " | €128.34 | |
C | 4ZM21 | 3 / 8 "NPT | 5 đến 150 psi | Nhôm | 220 cfm | 300 psi | 175 độ F | 6.67 " | 3.15 " | €68.05 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ vắt vít / bu lông
- Máy sưởi điện di động
- Thanh vuông bằng nhựa
- Rơle quá tải
- Van thủy lực Cartridge
- Dịch vụ lưu trữ và vận chuyển thực phẩm
- Kéo cắt điện
- Dầu nhớt ô tô
- Xử lý nước
- Phụ kiện ao nuôi
- NICHOLSON Tập tin nửa vòng
- LASCO Tê giảm tốc
- QORPAK Lọ mẫu 5 Dram
- RULAND MANUFACTURING Đặt khớp nối cứng vít
- BUSSMANN Cầu chì đặc biệt dòng TPW
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC Hệ thống thoát nước ăn mòn P428 Tees vệ sinh đôi, tất cả các trung tâm
- Cementex USA Cờ lê lực, 30 đến 150 in.-lbs.
- HUMBOLDT Máy đo điện trở suất Resipod
- BALDOR / DODGE Ròng rọc cánh hạng nặng XT35