vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xịt bôi trơn SPEEDAIRE 4ZL74 3/8 In | AE2UQY

SPEEDAIRE Xịt bôi trơn 4ZL74 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE2UQY phần: 4ZL74
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
€77.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bôi trơn đường khí mô-đun
Loại điều chỉnhCái vặn vít
Vật liệu cơ thểNhôm
Chất liệu bátKim loại w / Kính ngắm
Kích thước bát3.5 oz.
DomeGreen 360 Sight / Feed, nơi tất cả các giọt dầu có thể nhìn thấy được chuyển đến một bộ phận khí nén duy nhất
Chiều cao8.02 "
Max. Dòng chảy60 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 F
NPT3 / 8 "
Chiều cao tổng thể8.02 "
Chiều dài tổng thể2.45 "
Chiều rộng tổng thể2.68 "
Chạy ống (Ft.)15 để 20
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT
Chiều rộng2.68 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)26.42
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8479899899
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNPTVật liệu cơ thểChất liệu bátChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngChiều rộngGiá cả
Dầu nhớt SPEEDAIRE 4ZL56 1/8 Trong | AE2UQD 4ZL561 / 8 "Zinc polycarbonate5.12 "1.45 "1.63 "1 / 8 "NPT1.63 "€50.27
SPEEDAIRE 4ZL57 Bôi trơn 1/4 In | AE2UQE 4ZL571 / 4 "Zinc polycarbonate5.12 "1.45 "1.63 "1 / 4 "NPT1.63 "€85.58
Xịt bôi trơn SPEEDAIRE 4ZL64 1/4 In | AE2UQM 4ZL641 / 4 "Zinc Kim loại w / Kính ngắm7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€64.05
Xịt bôi trơn SPEEDAIRE 4ZL65 1/4 In | AE2UQN 4ZL651 / 4 "Zinc Polycarbonate w / Bảo vệ7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€55.48
Xịt bôi trơn SPEEDAIRE 4ZL66 3/8 In | AE2UQP 4ZL663 / 8 "Zinc Kim loại w / Kính ngắm7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "€59.57
Xịt bôi trơn SPEEDAIRE 4ZL67 3/8 In | AE2UQQ 4ZL673 / 8 "Zinc Polycarbonate w / Bảo vệ7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "€58.28
SPEEDAIRE 4ZL68 Bôi trơn 1/4 In | AE2UQR 4ZL681 / 4 "Zinc Kim loại w / Kính ngắm7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€59.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xịt bôi trơn 4ZL74 3/8 In
€77.84 /đơn vị