Speedaire 4zl19 | Bộ Lọc Hợp Nhất 1 Inch Npt 125 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL19 1 inch Npt 125 Cfm | AE2UNN

SPEEDAIRE Bộ lọc kết hợp 4ZL19 1 inch Npt 125 Cfm

Trong kho
Mục: AE2UNN phần: 4ZL19
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
€361.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dầu khí nén
Chất liệu bátKim loại với kính nhìn
Kích thước bát32 oz.
Kích thước cổng thoát nướcSẽ phù hợp với 1 / 8-27 và 1 / 8-28 Chủ đề ống nam
Loại cống1/4 "lượt
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.01
Max. Dòng chảy125 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Chiều cao tổng thể13.24 "
Chiều rộng tổng thể4.75 "
Kích thước đường ống1 "NPT
Kích thước máyNhiệm vụ nặng nề
UPC190735631263

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)36.83
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8421290065
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cốngMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL18 3/4 Inch Npt 90 Cfm | AE2UNM 4ZL181/4 "lượt90 cfm13.24 "4.75 "3 / 4 "NPT€254.81
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL20 250 Cfm 250 Psi | AE2UNP 4ZL201/4 "lượt250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€660.04
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL21 2 inch Npt 300 Cfm | AE2UNQ 4ZL211/4 "lượt300 cfm18.86 "8.22 "2 "NPT€660.91
Bộ lọc kết hợp SPEEDAIRE 4ZL22 2 inch Npt 600 Cfm | AE2UNR 4ZL22Tự động600 cfm26.71 "8.22 "2 "NPT€1,227.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ lọc kết hợp 4ZL19 1 inch Npt 125 Cfm
€361.95 /đơn vị