Speedaire 4zl10 | Bộ lọc khí nén 250 Psi Chiều rộng 4.75 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL10 250 Psi Chiều rộng 4.75 Inch | AE2UND

SPEEDAIRE Bộ lọc khí nén 4ZL10 Chiều rộng 250 Psi 4.75 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2UND phần: 4ZL10
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
€332.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátKim loại với Sight Gauge
Kích thước bát32 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Bộ lọc truyền thôngKhí nén
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy425 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Chiều cao tổng thể11.88 "
Chiều rộng tổng thể4.75 "
Kích thước đường ống1 "NPT
Kích thước máyNhiệm vụ nặng nề

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.05
Chiều cao tàu (cm)37.34
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8421398090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL09 250 Psi Chiều rộng 4.75 Inch | AE2UNC 4ZL09325 cfm11.88 "4.75 "3 / 4 "NPT€216.84
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL11 250 Psi Chiều rộng 4.75 inch | AE2UNE 4ZL11425 cfm11.88 "4.75 "1-1 / 2 "NPT€259.22
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL12 250 Psi Chiều rộng 8.22 inch | AE2UNF 4ZL121400 cfm17.56 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€865.74
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4ZL14 250 Psi Chiều rộng 8.22 inch | AE2UNH 4ZL141400 cfm17.56 "8.22 "2 "NPT€865.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ lọc khí nén 4ZL10 Chiều rộng 250 Psi 4.75 inch
€332.92 /đơn vị