Speedaire 4wxt7 | Dụng Cụ Khai Thác Khí 0.5 Hp 150 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ khai thác khí SPEEDAIRE 4WXT7 0.5 Hp 150 Rpm | AE2EJT

SPEEDAIRE 4WXT7 Công cụ khai thác không khí 0.5 Hp 150 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AE2EJT phần: 4WXT7
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
€726.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ khai thác tay không
CFM @ đầy tải27.0
Tốc độ150 rpm
HP0.50
Max. Sức ép120 psi
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Có thể đảo ngược
Trọng lượng dụng cụ4.0 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Tap Công suất Nhôm (1/2 ")
  • Tối đa Tap Công suất Thép (7/16 ")
  • Kích thước dụng cụ (1)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 4WXT7 Công cụ khai thác không khí 0.5 Hp 150 Rpm
€726.42 /đơn vị