Speedaire 4gny2 | Bộ lọc khí nén 235 Psi Chiều rộng 4.8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4GNY2 235 Psi Chiều rộng 4.8 inch | AD7VEN

SPEEDAIRE Bộ lọc khí nén 4GNY2 Chiều rộng 235 Psi 4.8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7VEN phần: 4GNY2
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
€582.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátNhôm
Loại cốngTự động
Bộ lọc truyền thôngKính Nanopor Micro
Xếp hạng bộ lọc1 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy88 cfm
Max. Sức ép290 psi
Tối đa Nhiệt độ.176 độ F
Chiều cao tổng thể21.6 "
Chiều rộng tổng thể4.8 "
Kích thước đường ống3 / 4 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.03
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)50.29
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8421398015
Quốc giaTR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng bộ lọcMax. Dòng chảyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4GNP9 235 Psi Chiều rộng 4.8 inch | AD7VCQ 4GNP91 micron88 cfm290 psi176 độ F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€63.04
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4GNW6 235 Psi 4 inch Chiều rộng | AD7VDY 4GNW60.01 micron15 cfm290 psi77 độ F15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.55
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4GNW7 235 Psi 4 inch Chiều rộng | AD7VDZ 4GNW75 micron15 cfm290 psi176 độ F15.2 "4"1 / 4 "NPT€469.32
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4GNW8 235 Psi 4 inch Chiều rộng | AD7VEA 4GNW81 micron15 cfm290 psi176 độ F15.2 "4"1 / 4 "NPT€464.26
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4GNX5 235 Psi 4 inch Chiều rộng | AD7VEG 4GNX50.01 micron58 cfm290 psi77 độ F15.2 "4"1 / 2 "NPT€543.68
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4GNX6 235 Psi 4 inch Chiều rộng | AD7VEH 4GNX65 micron58 cfm290 psi176 độ F15.2 "4"1 / 2 "NPT€555.96
Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE 4GNX7 235 Psi Chiều rộng 4 inch | AD7VEJ 4GNX71 micron58 cfm290 psi176 độ F15.2 "4"1 / 2 "NPT€555.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ lọc khí nén 4GNY2 Chiều rộng 235 Psi 4.8 inch
€582.62 /đơn vị