Bộ lọc khí nén SPEEDAIRE
Bộ lọc khí nén Speedaire loại bỏ các hạt dầu và chất lỏng khỏi khí nén, đảm bảo không khí sạch và khô trước khi sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau. Các đơn vị này được sử dụng lý tưởng trong các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, thực phẩm và đồ uống, dược phẩm và chất bán dẫn.
Phong cách | Mô hình | Xếp hạng bộ lọc | Max. Dòng chảy | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GNY8 | 0.01 micron | 147 cfm | 290 psi | 77 độ F | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | €756.87 | |
A | 4GPA6 | 0.01 micron | 500 cfm | 290 psi | 77 độ F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,470.38 | |
A | 4GNX5 | 0.01 micron | 58 cfm | 290 psi | 77 độ F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | €537.09 | |
A | 4GPC1 | 0.01 micron | 712 cfm | 290 psi | 77 độ F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,821.15 | |
A | 4GPA2 | 0.01 micron | 353 cfm | 290 psi | 77 độ F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | €1,178.06 | |
A | 4GNX9 | 0.01 micron | 88 cfm | 290 psi | 77 độ F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | €564.76 | |
B | 38XR57 | 0.01 micron | 125 cfm | 725 psi | 122 độ F | 7" | 5" | 1 / 2 "NPT | €1,409.76 | |
A | 4GNW6 | 0.01 micron | 15 cfm | 290 psi | 77 độ F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | €461.55 | |
C | 4GNP9 | 1 micron | 88 cfm | 290 psi | 176 độ F | 19.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | €357.59 | |
A | 4GNY2 | 1 micron | 88 cfm | 290 psi | 176 độ F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | €576.54 | |
A | 4GPC3 | 1 micron | 712 cfm | 290 psi | 176 độ F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,899.67 | |
A | 4GNW8 | 1 micron | 15 cfm | 290 psi | 176 độ F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | €461.83 | |
A | 4GNZ1 | 1 micron | 147 cfm | 290 psi | 176 độ F | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | €784.18 | |
A | 4GPA4 | 1 micron | 353 cfm | 290 psi | 176 độ F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | €1,204.36 | |
A | 4GPA8 | 1 micron | 500 cfm | 290 psi | 176 độ F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,520.66 | |
A | 4GNX7 | 1 micron | 58 cfm | 290 psi | 176 độ F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | €547.38 | |
A | 4GNY9 | 5 micron | 147 cfm | 290 psi | 176 độ F | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | €792.46 | |
A | 4GNY1 | 5 micron | 88 cfm | 290 psi | 176 độ F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | €585.90 | |
A | 4GNW7 | 5 micron | 15 cfm | 290 psi | 176 độ F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | €467.54 | |
A | 4GPC2 | 5 micron | 712 cfm | 290 psi | 176 độ F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,884.25 | |
A | 4GNX6 | 5 micron | 58 cfm | 290 psi | 176 độ F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | €548.34 | |
A | 4GPA3 | 5 micron | 353 cfm | 290 psi | 176 độ F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | €1,196.09 | |
A | 4GPA7 | 5 micron | 500 cfm | 290 psi | 176 độ F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,516.73 |
Cơ chế làm việc
- Khí nén được hút vào bộ lọc.
- Các hạt lớn bị giữ lại bởi bộ lọc.
- Nước ngưng tụ thành những giọt lớn hơn và được loại bỏ khỏi luồng không khí.
- Các hạt nhỏ hơn được kết lại thành các giọt lớn hơn và được loại bỏ khỏi luồng không khí.
- Không khí sạch và khô sau đó được thoát ra khỏi bộ lọc.
Tính năng
- Bộ lọc khí nén Speedaire có kết cấu nhôm để chống ăn mòn.
- Chúng có phương tiện lọc vi thủy tinh nanopor, trơ về mặt sinh học và không độc hại.
- Các bộ lọc không khí này bao gồm một chỉ báo chênh lệch áp suất để theo dõi các bộ lọc một cách thuận tiện và chính xác.
- Chúng có thể được vận hành ở nhiệt độ lên tới 176 độ F.
Những câu hỏi thường gặp
Tốc độ dòng chảy tối đa của các bộ lọc khí nén Speedaire này là bao nhiêu?
Các bộ lọc khí nén Speedaire này cung cấp tốc độ dòng chảy lên tới 2470 cfm.
Làm cách nào để bảo dưỡng các bộ lọc khí nén Speedaire này?
- Làm sạch máy nén khí khỏi bụi bẩn, rỉ sét và các chất tích tụ bên ngoài khác.
- Làm sạch bộ lọc thường xuyên.
- Chú ý đến chất lượng không khí.
Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn bộ lọc khí nén Speedaire là gì?
- Loại bộ lọc
- Luồng khí
- Giảm áp suất
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phòng tắm khô
- Dụng cụ buộc dây cáp
- Solenoids cơ học
- Bộ truyền động van điện
- Dây đeo
- Giấy nhám
- Nút ấn
- Lọc
- Lợp
- Phun sơn và sơn lót
- APPROVED VENDOR Chữ thập FNPT bằng đồng thau
- LCN Cửa đóng mở thủy lực hạng nặng
- TEST PRODUCTS INTL. Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số
- SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư Bệ
- AKRO-MILS 33224 Hộp lưu trữ bằng nhựa có thể chia lưới Akro
- GORLITZ nối lục giác
- MARTIN SPROCKET khớp nối trục
- LINN GEAR Nhông Loại C, Xích 240
- SMC VALVES Bộ lắp chân
- BALDOR / DODGE Cụm lắp động cơ