Speedaire 4gnn1 | Tự Động Xả 230 Max Psi 1/2 Inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xả tự động SPEEDAIRE 4GNN1 230 Max Psi 1/2 Inch Npt | AD7VBX

SPEEDAIRE 4GNN1 Xả tự động 230 Psi tối đa 1/2 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AD7VBX phần: 4GNN1
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
€204.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXả tự động bên ngoài
Vật liệu cơ thểNhôm
Sức chứa bát4 cu. trong.
Max. Sức ép230 psi
Min. áp lực45 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi33 đến 155 độ F
Độ sâu tổng thể4.5 "
Chiều cao tổng thể6.25 "
Chiều rộng tổng thể4.25 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8481809020
Quốc giaTR

Chi tiết sản phẩm:

  • Drain Outlet Dia. (1/2 ")
  • Tốc độ thoát @ 100 PSI (1.0 gpm)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 4GNN1 Xả tự động 230 Psi tối đa 1/2 inch Npt
€204.62 /đơn vị