Ống bện thủy lực cao su dòng EATON Danfoss H280
Ống bện thủy lực cao su Eaton Danfoss H280 Series được sử dụng với chất lỏng thủy lực, dầu khoáng, chất lỏng gốc nước và hóa chất để truyền chất lỏng thủy lực giữa các bộ phận trong hệ thống thủy lực.
Phong cách | Mô hình | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H28004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft. | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | €2,435.75 | |
A | H28004-500R | 04 | 1 / 4 " | 500ft. | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | €4,360.13 | |
A | H28006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft. | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5300 PSI | €5,406.80 | |
A | H28006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft. | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5300 PSI | €2,608.55 | |
A | H28008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft. | 13 / 16 " | 3-1 / 2 " | 4500 PSI | €3,234.01 | |
A | H28010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft. | 15 / 16 " | 4" | 4000 psi | €3,677.34 | |
A | H28012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft. | 1-3 / 32 " | 4-3 / 4 " | 3500 psi | €4,753.31 | |
A | H28016-250R | 16 | 1" | 250ft. | 1-13 / 32 " | 6" | 3000 psi | €6,082.62 | |
A | H28020-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft. | 1-21 / 32 " | 8-1 / 4 " | 2500 psi | €7,657.36 | |
A | H28024-150 | 24 | 1-1 / 2 " | 150ft. | 2-1 / 32 " | 10 " | 2000 psi | €9,492.98 |
Tính năng
- Những ống bện này có cấu trúc bện 2 lớp để tạo độ cứng cho kết cấu.
- Chúng có lớp phủ nitrile vinyl để vận hành chống rò rỉ.
- Những ống bện này được gia cố bằng dây để tăng độ bền.
- Chúng đi kèm với một ống cao su tổng hợp để chống ăn mòn trên các bề mặt tiếp xúc.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- ABS
- DNV
- Liên Xô
- MSHA
- EN857 2SC
- SAE 100R16 Loại S
- SAE J1942
- ISO 11237-1 Loại 2SC
Những câu hỏi thường gặp
Phạm vi nhiệt độ hoạt động của ống Eaton H280 Series khi được sử dụng với các chất lỏng thủy lực tương thích khác nhau là bao nhiêu?
- -40 đến 260 độ F đối với chất lỏng gốc dầu mỏ.
- -40 đến 158 độ F đối với chất lỏng gốc nước.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động của các ống này là gì?
-50 đến 260 độ F.
Tuổi thọ chu kỳ xung của các ống bện thủy lực cao su Eaton H280 Series này là bao nhiêu?
400000 chu kỳ.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đĩa sao lưu đĩa
- Máy kiểm tra điện áp và liên tục
- Bộ hiệu chỉnh mức âm thanh
- Van xe tải
- Máy sưởi dải
- Equipment
- Cào và Công cụ trồng trọt
- Thiết bị kiểm tra độ lạnh
- Springs
- Hóa chất hàn
- SALISBURY Bảo vệ găng tay điện, 10 inch, kem
- LOUISVILLE Giai đoạn giàn giáo một người
- RONSTAN Snatch khối sợi dây
- CONDOR Sự bùng nổ hấp thụ
- VULCAN HART Hội hàng đầu
- AME INTERNATIONAL Búa tạ bánh xe
- GORLITZ Ghim ổ đĩa
- EATON Máy biến áp không thông gió hoàn toàn kèm theo
- EATON Danfoss PFR1-16 Sê-ri Van điều khiển lưu lượng
- GROVE GEAR Dòng GRL, Kiểu BMQ-R, Kích thước 826, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman