Speedaire 45rm38 | Máy đinh tán không khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tán tán không khí SPEEDAIRE 45RM38, Nhiệm vụ công nghiệp, Đường kính tán đinh mù. 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 | AX3MFT

SPEEDAIRE 45RM38 Air Riveter, Industrial Duty, Blind Rivet Dia. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

Trong kho
Khoản mục: AX3MFT phần: 45RM38

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€828.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bay không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM mỗi cú đánh0.550
Xây dựngNhôm / Composite
đường kính3.75 "
Nhiệm vụNhiệm vụ công nghiệp
Chiều cao9 27 / 32 "
Chiều dài11.5 "
Max. Sức ép95 psi
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Lực kéo2100 lb
Chiều dài đột quỵ35 / 64 "
Trọng lượng dụng cụ3.26 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngđường kínhNhiệm vụChiều caoChiều dàiMax. Sức épTrọng lượng dụng cụGiá cả
SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb. | AG6PKK 3CRH4Nhôm3 1 / 5 "Tổng Quát10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb€284.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 45RM38 Air Riveter, Industrial Duty, Blind Rivet Dia. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
€828.16 /đơn vị